Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PCE Instruments PCE-SFS 10 Gaussmeter Mb±60 kV DC|Erdungskabel|Kro.Klemme|Ausrichtung 2 Laser|-40...123,8°C|...100% r.F.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PCE Instruments PCE-SFS 10 Gaussmeter Mb±60 kV DC|Erdungskabel|Kro.Klemme|Ausrichtung 2 Laser|-40...123,8°C|...100% r.F.
PCE Instruments PCE-SFS 10 Gaussmeter Mb±60 kV DC|Erdungskabel|Kro.Klemme|Ausrichtung 2 Laser|-40...123,8°C|...100% r.F.
Artikel-Nr.:
     3EH3T-PCE-SFS 10
Hersteller:
     PCE Instruments
Herst.-Nr.:
     PCE-SFS 10
EAN/GTIN:
     4250348728418
Suchbegriffe:
Erdungskabel
Erdungslitze
Gaussmeter
Magnetfeld-Messgerät
Elektrostatik Messgerät; Feldmeter sehr hoher Messbereich bis ±60 kV DC; für den mobilen Einsatz; mit Temperatur- und Feuchtemessung; Erdungskabel mit Krokodilklemme; Entfernungskorrektur über zwei Lasermarkierungen; sehr einfache Bedienung
Elektrostatische Aufladungen sind in vielen Prozessen unerwünscht, in anderen Bereichen werden sie gezielt eingesetzt, um bestimmte Effekte zu erzielen. Mit dem mobilen Elektrostatik Messgerät können vorhandene Aufladungen an beliebigen Materialien gemessen werden. Viele Kunststoffe sind nicht elektrisch leitend und können sich bis zur Entladung auf mehrere zehntausend Volt aufladen.

Das kompakte Feldmeter ermöglicht die Messung von positiven und negativen elektrostatischen Aufladungen an Oberflächen bis zu einer Spannung von 60 Kilovolt. In Produktions- und Verpackungsbereichen können ungewollte plötzliche Entladungen zu Schäden an empfindlichen Bauteilen führen oder Prozesse negativ beeinflussen. Hier kann das Elektrostatik Messgerät genutzt werden, um schnell und unkompliziert die bestehenden elektrostatischen Aufladungen zu messen. Auch die Wirksamkeit von Schutzmaßnahmen an Produktionsanlagen oder in speziellen ESD Bereichen lässt sich mit dem einfach zu bedienenden Feldmeter jederzeit kontrollieren. Dieses Elektrostatik Messgerät misst nicht nur die elektrostatische Aufladung der überprüften Oberfläche, sondern auch die Temperatur und die relative Luftfeuchtigkeit der Umgebung.

Da eine niedrige relative Luftfeuchte die elektrostatische Aufladbarkeit von Materialien erhöht, helfen diese zusätzlich angezeigten Werte bei der Beurteilung des Spannungswertes und gegebenenfalls bei der Auswahl geeigneter Gegenmaßnahmen. Damit das Feldmeter nicht selbst durch eventuelle elektrostatische Aufladung Entladungen erzeugt, ist es mit einem Anschluss für ein Erdungskabel ausgestattet.

Durch die Erdung kann auch verhindert werden, dass das Elektrostatik Messgerät wegen eigener Aufladung falsche Messergebnisse ermittelt. Über das zum Lieferumfang gehörende Erdungskabel mit Krokodilklemme kann das Feldmeter einfach an geerdete Leitungen oder Bauteile angeschlossen werden. Das handliche Gerät lässt sich kinderleicht bedienen. Nach dem Einschalten startet das Feldmeter sofort die Messung von statischer Aufladung, Lufttemperatur und relativer Luftfeuchte. Neben dem Sensor, der die statische Aufladung misst, befinden sich zwei schräg angeordnete Laser, die das Einhalten des richtigen Messabstands erleichtern. Sobald sich die beiden auf die Messfläche gestrahlten roten Kreise überlagen, ist der Abstand für die Messung korrekt. Mit der HOLD-Taste kann die aktuelle Displayanzeige gehalten werden und über die ECO-Taste lässt sich die Displaybeleuchtung aus- und auch wieder einschalten.

Da das Elektrostatik Messgerät mit einer 9 V Blockbatterie betrieben wird, sind mobile Messungen kein Problem. Die Betriebszeit mit einer Batterie beträgt bis zu 20 Stunden. Der Ladezustand wird auf dem Display kontinuierlich über die Batteriestatusanzeige angezeigt. Leicht brennbaren Gase und Flüssigkeiten können durch die Funken bei elektrostatischen Entladungen entzündet werden. In explosionsgefährdeten Bereichen kann es bei elektrostatischen Entladungen sogar zu Explosionen kommen. Aber auch dort, wo durch die elektrostatische Aufladung empfindliche elektronische Mess- oder Kommunikationssysteme gestört werden können, müssen elektrostatische Aufladungen vermieden werden. Das Elektrostatik Messgerät bietet die Möglichkeit, die statische Aufladung von Oberflächen in Lager-, Transport- und Produktionsbereichen jederzeit ohne großen Aufwand zu überprüfen. Auch wenn in Fertigungsprozessen Mess- oder Übertragungsfehler mit unklarer Ursache auftreten, kann mit dem Feldmeter schnell geklärt werden, ob die Fehler durch statische Aufladungen verursacht wurden.
Tecnhische Daten:
Elektromagnetisches Feld
Messbereich ±60 kV DC
Auflösung ±20 kV DC: 0,01 kV DC -60 ... -20 kV DC / +20 ... +60 kV DC: 0,1 kV DC
Genauigkeit ±5 % v. Mw.
Temperatur Messbereich -40 ... 123,8 °C
Auflösung 0,1 °C
Genauigkeit ±1,5 °C
Feuchtigkeit Messbereich 0 ... 100 % r. F.
Auflösung 0,1 % r. F.
Genauigkeit ±4,5 % r. F.

Weitere Spezifikationen
Reaktionszeit <100 ms
Akustischer Alarm beim Einschalten des Messgerätes, 5 Sekunden vor der automatischen Abschaltung, bei Messbereichsüberschreitung
Automatische Abschaltung nach 5 Minuten
Spannungsversorgung 9 V Blockbatterie
Betriebszeit >20 Stunden
Betriebsbedingungen 0 ... 40 °C, 0 ... 60 % r. F., nicht kondensierend
Abmessungen 123 x 70,4 x 21,5 mm
Gewicht 147 g
Lieferumfang:
1 x Elektrostatik Messgerät PCE-SFS 10
1 x Erdungskabel
1 x Transporttasche
1 x 9 V Blockbatterie
1 x Bedienungsanleitung

Wir streben ständig danach, Ihre Produkte zu verbessern. Aufgrund dessen, kann es ggfs. zu Abweichung der angezeigten Bilder bzw. der technischen Daten kommen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
Weitere Suchbegriffe: erdungskabel 0,1m, erdungskabel, Messtechnik Messgeräte Elektrosmog Messgerät EMF Messer
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 835,92*
€ 953,33*
Lager 3EH3T
8 Tage
9
Frei Haus
ab € 862,47*
€ 953,33*
Frei Haus
ab € 962,61*
€ 1.045,24*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 1.201,44*
€ 1.278,21*
Preise: Lager 3EH3T
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 953,33*
€ 1.134,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 927,04*
€ 1.103,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 894,41*
€ 1.064,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 878,47*
€ 1.045,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 862,47*
€ 1.026,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 3EH3T
Versand: Lager 3EH3T
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3EH3T
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-PI1
ab € 67,83*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-EM 29
ab € 199,59*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-G28
ab € 272,78*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-ILD 10
ab € 113,05*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-EM 30
ab € 1.600,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.