Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PCE Instruments Farbmessgerät PCE-WSB 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/174298/full/pce-wsb-1-1.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/174298/full/pce-wsb-1-1.jpg
PCE Instruments Farbmessgerät PCE-WSB 1
Artikel-Nr.:
     3EH3T-PCE-WSB 1
Hersteller:
     PCE Instruments
Herst.-Nr.:
     PCE-WSB 1
EAN/GTIN:
     4250348710826
Suchbegriffe:
Farbmessgerät
Spektralfotometer
Spektralphotometer
farbmessgerät pce instruments
einfachste Handhabung; ISO 2470 und ISO 3688 zugelassen; zur Messung der Farbe weiß; kompakte und ergonomische Bauform; hohe Genauigkeit; mit Kalibrierstandards (schwarz und weiß)
Digitales Weiße-Messinstrument zur Erfassung des Grades der Farbe weiß auf verschiedenen Materialien, wie Papier / ISO 2470 und ISO 3688 zugelassen Unser Weiße-Messinstrument PCE-WSB 1 misst den Grad an Helligkeit von Papier, Zellstoff und anderen Materialien wie zum Beispiel Kunststoff, Porzellan und anderen nicht metallischen Produkten.

Der Helligkeitsgrad auf ebenen Oberflächen wird durch die Intensität der diffusen Reflexionen durch das Weiße-Messinstrument als 100 definiert. Weiterhin ist der Grad der Helligkeit von einer absolut schwarzen Oberfläche beim Weiße-Messinstrument PCE-WSB 1 durch 0 definiert. Das PCE-WSB 1 entspricht den internationalen Normen ISO 2470 und ISO 3688. Durch sein ergonomisches Design liegt das Weiße-Messinstrument gut in der Hand und ist aufgrund seiner wenigen Knöpfe leicht zu bedienen. Durch die Tatsache, dass unser Weiße-Messinstrument durch Batterien betrieben wird, kann man es leicht überall mit hinnehmen und dort genau die Messungen durchführen, die man zu einem bestimmten Zeitpunkt an einem bestimmten Ort benötigt, wobei das hochauflösende Display eine einfache Ablesung der ermittelten Werte ermöglicht.

Mit diesem Weiße-Messinstrument sind Messungen auf allen möglichen weißen Materialien durchführbar. Speziell auf Papier, Zellstoff, Kunststoff und Porzellan können solche Messungen sehr gut gemacht werden, um den Weisheitsgrad eines solchen Materiales zu bestimmen. Der mitgelieferte Tragekoffer, die kompakte Form, sowie das geringe Gewicht von unserem Weiße-Messinstrument ermöglichen eine ortsunabhängige Messung und im Anschluss an diese komfortable Messung besteht die Möglichkeit, dass die gemessen Daten über einen Anschluss ausgelesen werden können.

Das Weiße-Messinstrument besticht durch seine hohe Genauigkeit bei den verschiedenen Messungen und durch einen sehr geringen Energieverbrauch während solcher Messungen.
Tecnhische Daten:
Messbereich 0 ... 100
Auflösung 0,1
Genauigkeit< ± 0,1
Internationale Norm ISO 2470-2 ISO 3688
Messwertanzeige LCD Display
Messdurchmesser Ø 15 mm
kleinster Messbereich 0,1
Stromversorgung 5 Batterien vom Typ AA
Abmessungen ca. 235 x 75 x 65 mm
Gewicht ca. 500 g
Lieferumfang:
1 x Weiße-Messinstrument PCE-WSB 1
1 x Glanz-Standard
1 x Tragekoffer
1 x Kalibierstandard schwarz
1 x Kalibrierstandard weiß
2 x Pulvertestboxen
1 x Bedienungsanleitung

Wir streben ständig danach, Ihre Produkte zu verbessern. Aufgrund dessen, kann es ggfs. zu Abweichung der angezeigten Bilder bzw. der technischen Daten kommen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
Weitere Suchbegriffe: spektralfotometer, Messtechnik Messgeräte Farbmessgerät Farbmesssystem
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.390,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.547,19*
€ 1.841,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.532,84*
€ 1.824,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.471,80*
€ 1.751,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.433,35*
€ 1.705,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.390,33*
€ 1.654,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.