Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alcatel U5 8 GB Single-Sim Black - wiederaufbereitet - Zustand: Gut


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     3HGDJ-AL-05044Y-8-SS-blk-g
Hersteller:
     Alcatel
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4894461446875
Suchbegriffe:
Cellphone
Handy
Mobiltelefon
mobile phone

UNGLAUBLICHER WERT

Exquisites Design und Premium-Features sollten die Bank nicht brechen. U5 bietet ein erstklassiges Smartphone-Erlebnis mit kreativen Selfie-Tools zu einem unschlagbaren Preis.

GUT AUSSEHEND

Von den strukturierten Abdeckungen und dem Power-Key bis hin zu den bunten Details, den geschwungenen Kanten und dem hellen 5-Zoll-Display sorgt U5 für ein frisches Aussehen, das Ihnen gefallen wird.

SHOWCASE UR SELFIES

Es ist Zeit, mehr von deiner Selfie-Erfahrung zu bekommen. Machen Sie eine Aufnahme im Dunkeln mit dem Frontblitz, um jedes Mal helle und schöne Aufnahmen zu erhalten, oder zeigen Sie Ihre wilde Seite mit den Livefiltern der Gesichtsmaske. Sie können Ihre Selfies auch mit Face Show zum Leben erwecken, um Share-rentable Animationen zu erstellen, oder Instant Collage verwenden, um im Handumdrehen eine Collage zu erstellen. Schliesslich können Sie alles mit der intelligenten Selfie-Album-Funktion organisieren.

NEHMEN SIE ALLES IN

Mit der 5MP Rückfahrkamera immer an Ihrer Seite werden Sie nie einen Moment verpassen. Nehmen Sie dank des leistungsstarken LED-Blitzes jeden Tag oder jede Nacht auf und teilen Sie sie online für die ganze Welt. Denn mit schnellen Fingern, kommt schnell Likes.

Weitere Informationen:
Artikelnummer:
AL-05044Y-8-SS-blk-g
technischer Zustand:
100 % funktionsfähig
Bildschirm:
sichtbare Kratzer, bei eingeschaltetem Display kaum sichtbar
Gehäuse:
sichtbare Gebrauchsspuren
Akkukapazität:
mindestens 81%
Lieferumfang:
Ladekabel, SIM-Nadel (wenn erforderlich)
Verpackung:
Originalverpackung oder Universelle Verpackung
Gewährleistung:
12 Monate
Farbe:
Schwarz
Chipsatz:
Mediatek MT6737M (28nm)
Hardware-Anschluss:
microUSB 2.0
Prozessor:
Quad-Core
RAM in GB:
1
Simkartengröße:
Micro-SIM
Speicherkapazität in GB:
8
Bauart:
Smartphone
Verbindung:
Bluetooth | WLAN | LTE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,13*
€ 69,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,73*
€ 68,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,58*
€ 64,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,30*
€ 61,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,19*
€ 58,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,79*
€ 50,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.