Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Apple iPad smart keyboard A1829 for iPad 10,5" QWERTY black - wiederaufbereitet - Zustand: Wie Neu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     3HGDJ-AP-000MX3L2ZA-blk-W
Hersteller:
     Apple
Herst.-Nr.:
     MX3L2Z/A
EAN/GTIN:
     0190199307216
Suchbegriffe:
Cordless Keyboard
Funktastatur
Kabellose Tastatur
Tablet Tastatur

Apple iPad smart keyboard A1829 for iPad 10,5" QWERTY black

Mit diesem Smart Keyboard können Sie eine vollständige Tastatur verwenden, wo immer Sie wollen. Mit dieser Tastatur für das Apple iPad können Sie eine Tastatur mitnehmen, ohne daran denken zu müssen. Diese Tastatur wird nämlich an Ihrem iPad befestigt und dient gleichzeitig als Abdeckung.

Geeignet für: iPad 7. Generation, iPad Air 3. Generation und iPad Pro 10.5

International Englisch Tastatur - QWERTY

Leistungen
Markenkompatibilität
Apple
Kompatibilität
iPad Air (3rd generation), iPad (7th generation), iPad Pro 10.5-inch
Produktfarbe
Schwarz
Abdeckung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Verkabelt
Geräteschnittstelle
Smart Connector
Tastatur
Tastaturaufbau
QWERTY
Tastaturlayout
Englisch
Eingabegerät
Nein
Numerisches Keypad
Nein

Allgemeine Informationen

Hersteller:
Apple, Inc
Hersteller-Artikelnummer:
MX3L2Z/A
Hersteller-Webseite:
Marke:
Apple
Produktlinie:
Smart
Produktbezeichnung:
Smart Keyboard für iPad (7. Generation) und iPad Air (3. Generation) - Englisch (International)
Produkttyp:
Tastatur/Cover

Produktinformationen

Maximal unterstützte Bildschirmgrösse:
26,7 cm (10,5 Zoll)
Tastatur-Lokalisierung:
Englisch

Abmessungen / Gewicht / Farbe

Produktmaterial:
Plastik

Verschiedenes

Anwendung/Gebrauch:
Tablet
Kompatibilität:
Apple - iPad Air (3G) , iPad (7G) , iPad Pro
Markenkompatibilität:
Apple
Tablet-Modellkompatibilität:
  • iPad Air (3. Generation)
  • iPad (7. Generation)
  • iPad (8. Generation)
  • iPad (9. Generation)
  • iPad Pro

Das Smart Keyboard verbindet fortschrittliche Technologien zu einer völlig neuen Tastatur. Die normalgrosse Tastatur lässt sich mit dem Smart Connector an das neue iPad und das iPad Air anschliessen. Und ist so überall dabei. Einfach das Smart Keyboard verbinden und schon kannst du lostippen. Und wenn du fertig bist, klappst du es zu einem dünnen, leichten Cover zusammen.

Tastaturaufbau:
QWERTY
Tastaturlayout:
Englisch
Markenkompatibilität:
Apple
Kompatibilität:
iPad Air (3rd generation) iPad (7th generation) iPad Pro 10.5-inch
Produktfarbe:
Schwarz
Abdeckung:
Ja
Übertragungstechnik:
Andocken
Geräteschnittstelle:
Smart Connector
Warentarifnummer (HS):
84716060
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
AP-000MX3L2ZA-blk-W
Farbe:
Schwarz
Bauart:
Tablet-Tastatur
Verbindung:
Bluetooth
... > Zubehör > Apple > Keyboard
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 126,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,15*
€ 191,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,47*
€ 186,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,73*
€ 171,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,05*
€ 165,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,86*
€ 150,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.