Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Apple iPad (4. Gen.) Cellular 64 GB White - wiederaufbereitet - Zustand: Neuwertig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     3HGDJ-AP-0A1460-64-wht-nw
Hersteller:
     Apple
Herst.-Nr.:
     MD527FD/A
EAN/GTIN:
     0885909658930
Suchbegriffe:
Tablet
Tablet PC
TabletPC
Wiederaufbereitete IT Technik

Apple iPad 4 A1460 - Ein unglaubliches Display und grossartige Leistung

Das Apple iPad 4 ist ein besonders schlankes und leichtes Tablet. Auf dem 9,7 Zoll Display sind Sie nicht nur entspannt im Internet unterwegs, auch Filme und Fotos lassen sich bei dieser Grösse ansprechend darstellen. Das Multi-Touch Display mit LED Hintergrundbeleuchtung und einer Auflösung von 2048 x 1536 Pixeln basiert auf der IPS Technologie. Per Bluetooth verbindet sich das Tablet problemlos mit anderen Geräten wie Kopfhörern oder Druckern.

Weitere Informationen:
Artikelnummer:
AP-0A1460-64-wht-nw
technischer Zustand:
100 % funktionsfähig
Bildschirm:
minimale Kratzer, bei eingeschaltetem Display nicht sichtbar
Gehäuse:
minimale Gebrauchsspuren
Akkukapazität:
mindestens 81%
Lieferumfang:
Ladekabel, SIM-Nadel (wenn erforderlich)
Verpackung:
Originalverpackung oder Universelle Verpackung
Gewährleistung:
12 Monate
Farbe:
Weiß
Chipsatz:
Apple A6X (32 nm)
Hardware-Anschluss:
Lightning
Prozessor:
Dual-Core
RAM in GB:
1
Simkartengröße:
Micro-SIM
Bauart:
Tablet
Verbindung:
Bluetooth | 4G | WLAN | LTE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 126,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,12*
€ 191,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,46*
€ 187,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,77*
€ 171,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,78*
€ 166,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,35*
€ 150,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.