| |
|
| Artikel-Nr.: 3HGDJ-AP-0A2221-128-blk-nw Herst.-Nr.: MWM02ZD/A;MHDH3ZD/A EAN/GTIN: 0194252099223 |
| |
|
| | |
| Apple iPhone 11 passt sich allen Ansprüchen an!
Die 11. Generation des iPhones - ausgestattet mit einem atemberaubendem, erweitertem Dual-Kamera-System mit Ultraweitwinkel-Funktion und extra leistungsstarkem A13 Bionic Chip.
Highlights
Fotos und Videos der Extraklasse mit dem Apple Dual-Kamera-System und der 12 Megapixel TrueDepth Frontkamera. Weitwinkel- und Ultraweitwinkel-Aufnahmen können auf der überarbeiteten Bedienungsoberfläche aufgenommen und perfektioniert werden. Im automatischen Nachtmodus wird kein Blitz ausgelöst, die Farben bleiben natürlich und dank beeindruckender Kamerasoftware und Rechenleistung wird ein perfektes Bild generiert. Die überarbeitete Belichtungssteuerung der Zweifach-Kamera bietet neue Porträtaufnahmemöglichkeiten und lässt dich sogar die Lichtintensität manuell steuern.
Smarte Features für beste Ergebnisse
Smart HDR verbesserte deine Fotos noch effektiver und die Video QuickTake-Funktion erleichtert deine spontanen Momentaufnahmen aus dem Fotomodus heraus. Der A13 Bionic Chip setzt auch für Video- und Fotoaufnahmen maschinelles Lernen ein und kann so z. B. ein sich bewegendes Motiv automatisch verfolgen. Die 12 Megapixel TrueDepth Frontkamera ermöglicht dir die Aufnahme von beeindruckenden Slofies, Slo-mo-Selfie-Aufnamen. Weitere Informationen: | | Artikelnummer: | AP-0A2221-128-blk-nw | technischer Zustand: | 100 % funktionsfähig | Bildschirm: | minimale Kratzer, bei eingeschaltetem Display nicht sichtbar | Gehäuse: | minimale Gebrauchsspuren | Akkukapazität: | mindestens 81% | Lieferumfang: | Ladekabel, SIM-Nadel (wenn erforderlich) | Verpackung: | Originalverpackung oder Universelle Verpackung | Gewährleistung: | 12 Monate | Farbe: | Schwarz | Chipsatz: | Apple A13 | Hardware-Anschluss: | Lightning | Prozessor: | Hexa-Core | RAM in GB: | 4 | Simkartengröße: | Nano-Sim | Speicherkapazität in GB: | 128 | Bauart: | Smartphone | Verbindung: | Bluetooth | 4G | WLAN | NFC |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Smartphone, Smartphones, Wiederaufbereitete IT Technik, Wiederaufbereitete Smartphones, Apple Smartphone, Apple iPhone, Smartphone Apple, iPhone, apple iphone 11 128 gb schwarz, smartphone, apple iphone 14 pro smartphone 128 gb |
| | |
| |