Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Apple iPhone SE 2022 64 GB Midnight Black - wiederaufbereitet - Zustand: Gut


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     3HGDJ-AP-0A2785-64-blk-g
Hersteller:
     Apple
Herst.-Nr.:
     MMXF3ZD/A
EAN/GTIN:
     0194253013198
Suchbegriffe:
Cellphone
Handy
Mobiltelefon
mobile phone

Smartphone Apple iPhone SE

Bei einem Gewicht von 144 g und einer Grösse von 13,84 x 6,73 x 0,73 cm gehört das Smartphone iPhone SE von Apple zu den mittelgrossen Modellen. Für eine solide Darstellung der Bildschirminhalte sorgt das 4,7 Zoll Multitouch-Display, das 750 x 1334 Pixel abbilden kann. Eine Besonderheit: Das Apple iPhone SE ist wasserdicht.

Mit dem Apple iPhone SE gut verbunden: Die Schnittstellen
Mittels WLAN, UMTS und LTE haben Sie mit Ihrem Apple iPhone SE jederzeit Zugang zum Internet, ob zu Hause oder unterwegs. Verbinden lässt sich das Smartphone mit Smartwatches und anderen Geräten über Bluetooth. Mit NFC ist es möglich, mobil zu bezahlen und Daten geschützt zu übertragen. Mithilfe der Lightning-Schnittstelle lassen sich Daten auch via Kabel bequem auf externe Geräte übertragen.

Weitere Eigenschaften dieses Smartphones
Schöne Momente fangen Sie in Form von Fotos und Videos mit einer hochauflösenden 12 Megapixel-Kamera und einer 7 Megapixel-Frontkamera ein. Mit dem überdurchschnittlich grossen Speichervolumen hat das Apple iPhone SE neben Ihren Bildern auch für unterschiedlichste Filme, Apps und andere Dateien Platz. Beim Apple iPhone SE besonders praktisch ist die kabellose Ladefunktion.
Schnell liegt in der Familie.
Das Herz des iPhone SE ist der gleiche extrem leistungsstarke A15 Bionic Chip wie im iPhone 13.

Der A15 Bionic macht alles besser. Apps laden blitzundshy;schnell und fühlen sich flüssig an.

Und das ist nicht alles.
Du bekommst eine unglaublich flüssige Grafikundshy;performance für Spiele.

Grossartige Batterie.
Ein hocheffizienter Chip, eine optimierte Batterie und iOS 15 arbeiten zusammen - für noch mehr Batterieundshy;laufzeit. Wenn du dein iPhone SE laden möchtest, kannst du es einfach auf ein kabelloses Ladegerät legen. Oder du verbindest es mit einem 20W Netzteil oder höher, um mit Schnellundshy;laden in etwa 30 Minuten von Null auf 50 % zu laden.

5G jetzt im SE.

Schneller laden.
Schneller streamen.
Schneller spielen.
Weniger warten.
Mehr Spass.

Egal ob Livestreaming, Multiplayer-Gaming oder Videosharing - 5G macht alles viel schneller. Damit fühlen sich sogar FaceTime in HD und SharePlay flüssig und nahtlos an, wenn du unterwegs bist. Und wenn du gerade nicht so viel Geschwindigkeit brauchst, wechselt das iPhone SE in den energieundshy;sparenden Smart Data Modus.

Mit der Power des A15 Bionic und einer schnellen 5G Verbinundshy;dung kann die Zukunft kommen.
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
AP-0A2785-64-blk-g
technischer Zustand:
100 % funktionsfähig
Bildschirm:
sichtbare Kratzer, bei eingeschaltetem Display kaum sichtbar
Gehäuse:
sichtbare Gebrauchsspuren
Akkukapazität:
mindestens 81%
Lieferumfang:
Ladekabel, SIM-Nadel (wenn erforderlich)
Verpackung:
Originalverpackung oder Universelle Verpackung
Gewährleistung:
12 Monate
Farbe:
Schwarz
Chipsatz:
Apple A15 Bionic (5 nm)
Hardware-Anschluss:
USB 2.0
Prozessor:
Hexa-Core
RAM in GB:
4
Simkartengröße:
Nano-Sim/eSim
Speicherkapazität in GB:
64
Bauart:
Smartphone
Verbindung:
Bluetooth | 5G | WLAN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 206,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 249,03*
€ 296,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 244,65*
€ 291,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 232,66*
€ 276,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 225,98*
€ 268,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 206,25*
€ 245,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.