Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung Galaxy S9 64 GB Dual-Sim Midnight Black - wiederaufbereitet - Zustand: Akzeptabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     3HGDJ-SG-00G960-64-DS-blk-a
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     SM-G960FZKDDBT
EAN/GTIN:
     8801643031640
Suchbegriffe:
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Cellphone
Handy

Atemberaubende Aufnahmen bei heller Sonne und bei sehr wenig Licht.
Die variable Blende des Galaxy S9 und verhält sich fast wie das menschliche Auge. Sie passt sich vollautomatisch der jeweiligen Lichtsituation an und sorgt für beeindruckende Aufnahmen - im Hellen wie im Dunklen, am Tag und in der Nacht.

F1.5-Blendenöffnung
Bei Dunkelheit öffnet sich die Blende auf F1.5 und nutzt das vorhandene Licht für ein helles, klares Foto
F2.4-Blendenöffnung
Bei Tageslicht wechselt die Blende zur F2.4-Blendenöffnung und ermöglicht detailreiche, scharfe Aufnahmen
Eine Kamera, die in der Nacht ihre wahre Stärke zeigt.
Die F1.5 Blendenöffnung findet sogar bei Dunkelheit noch Licht und sorgt für lebendige Fotos bis spät in die Nacht. So etwas wie Nachtruhe kennt diese Kamera nicht.

Mit Musik unterlegen. GIFs erstellen. Likes erhalten.
Dank der Superzeitlupe sieht man selbst die Dinge, die man durch ein kurzes Blinzeln vielleicht verpasst hat. Man kann Videos mit Musik unterlegen, GIFs mit Wiederholungsschleife erstellen und sie mit einem Fingertipp teilen - und dann in aller Ruhe auf die Reaktionen der Freunde warten.

Eine Kamera, die aus Ihnen einen Emoji macht, mit dem Sie sich von allen anderen unterscheiden können.
Ein Selfie genügt, um ein Augmented Reality-Porträt von sich selbst zu gestalten und Anderen mit Emoji-Stickern und -Videos Ihre Gefühle zu zeigen.

Eine Kamera, die auch Texte in anderen Sprachen liest, die man selbst nicht lesen kann.
Übersetzung in Echtzeit aus veschiedenen Sprachen. Mit Live-Übersetzung steht Ihnen die Welt offen.

Eine Kamera, die Sie sofort erkennt.
Die Funktion Intelligenter Scan nutzt innovative Technologien, die Gesichts- und Iriserkennung kombiniert. sodass das Entsperren auch bei wenig Licht ganz einfach wird.

Ein Smartphone mit einem nahezu endlosen Display.
Betrachten Sie Ihre Fotos und Videos, so wie Sie es am liebsten tun: auf einem durchgängigen, hochauflösenden Display.

Ein Smartphone, das Sie mit Dolby Atmos Surround Sound-Technologie umgibt. Mit integrierten Stereolautsprechern Tuned by AKG.
Damit klingt Action, wie Action klingen muss: Die Stereolautsprecher tuned by AKG liefern kristallklaren, puren Sound. Dolby Atmos sorgt mit lebendigem, kraftvollem Klang für die passende Bühnen-Atmosphäre.

Weitere Informationen:
Artikelnummer:
SG-00G960-64-DS-blk-a
technischer Zustand:
100 % funktionsfähig
Bildschirm:
deutliche Kratzer, keine Risse
Gehäuse:
starke Gebrauchsspuren, keine Risse
Akkukapazität:
mindestens 81%
Lieferumfang:
Ladekabel, SIM-Nadel (wenn erforderlich)
Verpackung:
Originalverpackung oder Universelle Verpackung
Gewährleistung:
12 Monate
Chipsatz:
Qualcomm SDM845 Snapdragon 845 (10 nm)
Hardware-Anschluss:
USB Typ-C 3.1
Prozessor:
Octa-Core
RAM in GB:
4
Simkartengröße:
Nano-Sim
Speicherkapazität in GB:
64
Bauart:
Smartphone
Verbindung:
Bluetooth | WLAN | LTE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 86,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,24*
€ 132,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,70*
€ 131,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,70*
€ 122,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,49*
€ 117,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,04*
€ 102,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.