| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3HGDJ-SG-00G965-64-DS-blk-nw Herst.-Nr.: SM-G965FZKDDBT EAN/GTIN: 8801643143527 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Atemberaubende Aufnahmen bei heller Sonne und bei sehr wenig Licht. Die variable Blende des Galaxy S9+ verhält sich fast wie das menschliche Auge. Sie passt sich vollautomatisch der jeweiligen Lichtsituation an und sorgt für beeindruckende Aufnahmen - im Hellen wie im Dunklen, am Tag und in der Nacht.
F1.5-Blendenöffnung Bei Dunkelheit öffnet sich die Blende auf F1.5 und nutzt das vorhandene Licht für ein helles, klares Foto F2.4-Blendenöffnung Bei Tageslicht wechselt die Blende zur F2.4-Blendenöffnung und ermöglicht detailreiche, scharfe Aufnahmen Eine Kamera, die in der Nacht ihre wahre Stärke zeigt. Die F1.5 Blendenöffnung findet sogar bei Dunkelheit noch Licht und sorgt für lebendige Fotos bis spät in die Nacht. So etwas wie Nachtruhe kennt diese Kamera nicht.
Mit Musik unterlegen. GIFs erstellen. Likes erhalten. Dank der Superzeitlupe sieht man selbst die Dinge, die man durch ein kurzes Blinzeln vielleicht verpasst hat. Man kann Videos mit Musik unterlegen, GIFs mit Wiederholungsschleife erstellen und sie mit einem Fingertipp teilen - und dann in aller Ruhe auf die Reaktionen der Freunde warten.
Eine Kamera, die aus Ihnen einen Emoji macht, mit dem Sie sich von allen anderen unterscheiden können. Ein Selfie genügt, um ein Augmented Reality-Porträt von sich selbst zu gestalten und Anderen mit Emoji-Stickern und -Videos Ihre Gefühle zu zeigen.
Eine Kamera, die auch Texte in anderen Sprachen liest, die man selbst nicht lesen kann. Übersetzung in Echtzeit aus veschiedenen Sprachen. Mit Live-Übersetzung steht Ihnen die Welt offen.
Eine Kamera, die Sie sofort erkennt. Die Funktion Intelligenter Scan nutzt innovative Technologien, die Gesichts- und Iriserkennung kombiniert. sodass das Entsperren auch bei wenig Licht ganz einfach wird.
Ein Smartphone mit einem nahezu endlosen Display. Betrachten Sie Ihre Fotos und Videos, so wie Sie es am liebsten tun: auf einem durchgängigen, hochauflösenden Display.
Ein Smartphone, das Sie mit Dolby Atmos Surround Sound-Technologie umgibt. Mit integrierten Stereolautsprechern Tuned by AKG. Damit klingt Action, wie Action klingen muss: Die Stereolautsprecher tuned by AKG liefern kristallklaren, puren Sound. Dolby Atmos sorgt mit lebendigem, kraftvollem Klang für die passende Bühnen-Atmosphäre. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Artikelnummer: | SG-00G965-64-DS-blk-nw | technischer Zustand: | 100 % funktionsfähig | Bildschirm: | minimale Kratzer, bei eingeschaltetem Display nicht sichtbar | Gehäuse: | minimale Gebrauchsspuren | Akkukapazität: | mindestens 81% | Lieferumfang: | Ladekabel, SIM-Nadel (wenn erforderlich) | Verpackung: | Originalverpackung oder Universelle Verpackung | Gewährleistung: | 12 Monate | Chipsatz: | Qualcomm SDM845 Snapdragon 845 (10 nm) | Hardware-Anschluss: | USB Typ-C 3.1 | Prozessor: | Octa-Core | Simkartengröße: | Nano-Sim | Speicherkapazität in GB: | 64 | Bauart: | Smartphone | Verbindung: | Bluetooth | WLAN | LTE |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Mobiltelefon, mobile phone, Samsung Smartphone, Smartphone Samsung, Smartphone, Smartphones, Wiederaufbereitete IT Technik, Wiederaufbereitete Smartphones, samsung galaxy smartphone, smartphone, smartphone android |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |