Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sony Xperia 1 IV 256 GB Dual-Sim Black - wiederaufbereitet - Zustand: Wie Neu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     3HGDJ-SO-XQCT54-256-DS-blk-w
Hersteller:
     Sony
Herst.-Nr.:
     XQCT54C0B.EEAC
EAN/GTIN:
     4589771646717
Suchbegriffe:
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Cellphone
Handy

Xperia 1 IV

Geschwindigkeit ist alles - das Xperia 1 IV zeichnet sich durch die Xperia typische Schnelligkeit aus.

Es verfügt über eine Dreifach-Kamera, die mit allen Objektiven 120 Bilder pro Sekunde in 4K HDR(6,7) aufnimmt. Mit dem Echtzeit-Augen-Autofokus aller Objektive und dem neuen echten optischen Zoom von 85-125 mm gelingen atemberaubende Aufnahmen von Menschen ebenso wie von Tieren.

Design - Superflach, supermatt
Das Xperia 1 IV vereint die typische Verarbeitung von Sony mit elegantem, schlichtem Design. Das mattierte Glas auf der Rückseite und der Metallrahmen weisen ein unverwechselbares, supermattes Finish auf, das für einen schönen, hochpräzisen Look sorgt.

Wasserfest und staubdicht
Das Xperia 1 IV ist nach Schutzart IP65/68(9) wasser- und staubgeschützt, sodass Du es unbesorgt nutzen kannst.

Robust und ausdauernd
Das Display des Xperia 1 IV besteht aus Corningundreg; Gorillaundreg; Glass Victusundreg;, ebenso wie die Rückseite. Das härteste Gorillaundreg; Glass überhaupt an Vorder- und Rückseite widersteht Stürzen und Kratzern noch besser.

Klare Tonaufnahmen ohne Windgeräusche
Das Xperia 1 IV ist mit unserer branchenführenden Frequenztrennungstechnologie für eine hocheffiziente Windfilterung ausgestattet.

Videography Pro gibt Dir kreative Steuerung
Die Benutzeroberfläche von Videography Pro beruht auf den Erfahrungen von Sony mit Video- und Filmkameras. Auch hier kannst Du wahlweise für höchsten Komfort den Automatikmodus nutzen oder Bedienelemente manuell Deinen Ansprüchen anpassen.

Weitere Informationen:
Artikelnummer:
SO-XQCT54-256-DS-blk-w
technischer Zustand:
100 % funktionsfähig
Bildschirm:
keine Gebrauchsspuren
Gehäuse:
keine sichtbaren Kratzer aus kurzer Distanz
Akkukapazität:
mindestens 81%
Lieferumfang:
Ladekabel, SIM-Nadel (wenn erforderlich)
Verpackung:
Originalverpackung oder Universelle Verpackung
Gewährleistung:
12 Monate
Farbe:
Schwarz
Chipsatz:
Qualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen 1 (4 nm)
Hardware-Anschluss:
USB-C 3.2
Prozessor:
Octa-Core
RAM in GB:
12
Simkartengröße:
Nano-Sim/eSim
Speicherkapazität in GB:
256
Bauart:
Smartphone
Verbindung:
Bluetooth | WLAN | 5G
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 527,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 605,06*
€ 720,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 589,82*
€ 701,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 574,07*
€ 683,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 560,70*
€ 667,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 527,05*
€ 627,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.