Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Luftrad


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Luftrad
Luftrad
Artikel-Nr.:
     400-1140166
Hersteller:
     Dörner + Helmer
Herst.-Nr.:
     740140M
EAN/GTIN:
     4002350504647
Suchbegriffe:
Luftbereiftes Rad
Luftrad
Schubkarrenrad
Kistenkarre

Luftrad


Luftrad mit Metallfelge
Rollenlager
Technische Daten:
Raddurchmesser: 260 mm
Radbreite: 85 mm
Bohrung: 20 mm
Nabenlänge: 75 mm
Tragkraft: 200 kg
- Bohrung: 20 mm

Maße 260x85x20 mm
Felge Metall
Lager Rolllager

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,24 kg
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 400
4
€ 4,95*
ab € 10,62*
€ 14,71*
€ 4,00*
ab € 13,54*
€ 19,21*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 14,10*
€ 19,21*
1 Tag
15
Frei Haus
ab € 13,91*
€ 19,64*
3 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 20,27*
€ 27,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,71*
€ 17,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,61*
€ 17,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,96*
€ 16,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,43*
€ 15,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,97*
€ 15,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,62*
€ 12,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.