Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FLEECE-SCHAL, DUNKELGRAU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FLEECE-SCHAL, DUNKELGRAU
FLEECE-SCHAL, DUNKELGRAU
Artikel-Nr.:
     400-1275099
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     2220150000
EAN/GTIN:
     4031973036242
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fleeceschal
Schal
Winterschal
fleeceschal

FLEECE-SCHAL, DUNKELGRAU


Fleece-Schal

Material: 100 % Polyester
- Farbe: dubkelgrau, - Material: 100 % Polyester-Fleece





Weitere Informationen:
Farbe:
dubkelgrau
Gewicht:
0,08 kg
Material:
100 % Polyester-Fleece
Weitere Suchbegriffe: Fleece-Schal, QR5066202, Schals, Fleeceschals, 00000000
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
30
20
Frei Haus
ab € 3,49*
€ 4,80*
1 Tag
30
1
€ 6,90*
ab € 3,50*
€ 5,21*
2 Tage
26
1
€ 4,79*
ab € 3,74*
€ 5,57*
6 Tage
30
1
€ 4,30*
ab € 3,79*
€ 5,79*
Lager 400
30
1
€ 4,95*
ab € 5,91*
€ 8,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.