Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regentonne mit Deckel und Hahn


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Regentonne mit Deckel und Hahn
Regentonne mit Deckel und Hahn
Artikel-Nr.:
     400-1285466
Hersteller:
     Otto Graf
Herst.-Nr.:
     819011
EAN/GTIN:
     4023122115045
Suchbegriffe:
Regenfass
Regentonne
Regenwassertank
graf regenfass

Regentonne mit Deckel und Hahn


Die platzsparende Regentonne finden Sie in 3 verschiedenen Ausführungen mit 203, 300 und 520 Liter. Die Außenfarbe ist grün und es befindet sich ein praktischer Hahn an der unteren Vorderseite der Regentonne von Graf.
- 520 Liter:
- Länge x Breite x Höhe: 1240 mm x 800 mm x 930 mm
- eckig


Regentonne von Graf, Deckel, Auslasshahn
Fassungsvermögen 203 Liter



Weitere Informationen:
Gewicht:
6 kg
Weitere Suchbegriffe: regenfass, regentonne grün, Regentonne plastik, pvc regentonne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 94,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,36*
€ 142,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,24*
€ 140,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,72*
€ 134,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,66*
€ 129,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,60*
€ 112,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.