Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Armierungsgewebe Rolle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Armierungsgewebe Rolle
Armierungsgewebe Rolle
Artikel-Nr.:
     400-1389167
Hersteller:
     Sievert Baustoffe
Herst.-Nr.:
     38240
EAN/GTIN:
     4004637382405
Suchbegriffe:
Armierungsgewebe
Glasseidengewebe
armierungsgewebe 160g

Armierungsgewebe Rolle


Glasfaserarmierungsgewebe zum Einbetten in den quick-mix Klebe- und Gewebespachtel.
Ist hochreißfest und wirkt spannungsausgleichend.
- Maschenweite 4x4 mm
Technische Daten:
- Gewicht 160 g/m²
- Systemkomponente des WDV-System WDS-P / -M.
- Gewicht: 2,13 kg
10m
Ausführung 10m



Weitere Informationen:
Gewicht:
2,13 kg
Weitere Suchbegriffe: Glasfasergewebe, Klebe- und Gewebespachtel, Rolle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,43*
€ 49,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,77*
€ 47,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,23*
€ 45,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,80*
€ 44,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,56*
€ 37,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.