| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1491368 Herst.-Nr.: MTV-60-360 EAN/GTIN: 4260071670014 |
| | |
|
| | |
| C.T.S. Mülltonnenverschluss für Tonnen von 60 bis 360l Dieser Mülltonnenverschluss ist für Mülltonnen von 60l bis 360l geeignet und garantiert einen sicheren und festen Verschluss der Mülltonne und somit Schutz gegen Fremdeinwurf und wildernden Tieren. Das Verriegelungssystem verbindet den Deckel und den Mülltonnennbehälter miteinander. Für die Befestigung an der Mülltonne sind keine Verschraubungen nötig, wodurch der Verschluss problemlos angebracht und abgenommen werden kann. Es sind zwei Varianten des Verschlusses verfügbar: - Schließsystem I: gleich schließend - Schließsystem II: verschieden schließend Wenn Sie lediglich ein Mülltonnenschloss kaufen möchten, wählen Sie bitte die Option "verschieden schließend" aus. Möchten Sie mehrere Mülltonnenverschlüsse bestellen, steht Ihnen die Auswahl frei, ob diese mit einem gemeinsamen Schlüssel (gleich schließend) oder mit verschiedenen Schlüsseln (verschieden schließend) je Mülltonne zugänglich gemacht werden sollen. - Farbe: schwarz Ausführung verschieden schließend Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Gewicht: | 0,3 g |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 400 | | | | | | € 4,95* | ab € 15,79* | € 23,03* | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 16,79* | € 24,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|