Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CFH Druckregler mit Schlauchbruchsicherung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CFH Druckregler mit Schlauchbruchsicherung
CFH Druckregler mit Schlauchbruchsicherung
Artikel-Nr.:
     400-1509147
Hersteller:
     CFH Löt- und Gasgeräte
Herst.-Nr.:
     52112
EAN/GTIN:
     4001845521121
Suchbegriffe:
Anwärmbrenner
Anwärmbrennergarnitur
Aufschweißbrenner
Druckluftregler

CFH Druckregler mit Schlauchbruchsicherung


Dieser Druckregler ist mit einem integrierten Schlauchbruchsicherung ausgestattet. Einmal gibt es ein Loch oder Riss tritt in den Schlauch, das integrierte Bruchsicherung stellt sicher, dass die Gaszufuhr gestoppt wird. Ideal und sicher zu bedienen. 


- geeignet für: 5-, 11- und 33kg Flaschen, - Material: Messing
1 Stück




Weitere Informationen:
Gewicht:
0,417 kg
Material:
Messing
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,48*
€ 36,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,35*
€ 36,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,09*
€ 34,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,28*
€ 33,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,35*
€ 32,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,60*
€ 26,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.