| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1557314 Herst.-Nr.: 4174221 EAN/GTIN: 4006825549225 |
| |
|
| | |
| Durchflussschalter elektrisch Elektron. Durchflussschalter Gerade in Gartenanlagen sind meist keine Wasseranschlüsse vorhanden. Wenn Sie dennoch den Vorteil eines Hauswasseranschlusses und eines Wasserhahns nutzen wollen, ohne jedes Mal die Gartenpumpe an- und ausstellen zu müssen, ist der Durchflussschalter von Einhell die richtige Investition. Sie schließen den Durchflussschalter einfach zwischen Ihre Gartenpumpe und den Schlauch. Sobald der Wasserdruck im Schlauch abfällt, schaltet der Durchflussschalter die Pumpe automatisch an und Sie haben sofort genügend Wasser zur Verfügung. - Breite: 16, - Gewicht: 1,1 kg, - Höhe: 16,5, - Länge: 19, - Max. Arbeitsdruck: 10 bar 0 Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,1 kg | Länge: | 19 | Breite: | 16 | Höhe: | 16,5 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 400 | | | | | | € 4,95* | ab € 55,03* | € 71,13* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 60,00* | € 76,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|