Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bona Wandspot eisen-weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bona Wandspot eisen-weiß
Bona Wandspot eisen-weiß
Artikel-Nr.:
     400-1632553
Hersteller:
     Brilliant
Herst.-Nr.:
     10510/05
EAN/GTIN:
     4004353110252
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Energiesparlampe E14
Energiesparlampe Sockel E14
Kompaktleuchtstofflampen E14
Kompaktleuchtstofflampen Sockel E14

Bona Wandspot eisen-weiß


Durch die flexiblen Anwendungsmöglichkeiten sind Spots eine beliebte Alternative zu den konventionellen Wand- und Deckenleuchten. Mit dem ausrichtbaren Licht lassen sich gezielt Bereiche im Raum beleuchten. Der 1-flammige Wandstrahler Bona hilft Ihnen bei der Umsetzung einer individuellen Beleuchtungslösung für Ihr Zuhause. Die Montage ist als Decken- und als Wandleuchte möglich. Durch den Kopf ist der auszuleuchtende Bereich individuell veränderbar.Die Leuchte eignet sich für den Einsatz von Tropfenlampen. Im Lieferumfang sind keine Leuchtmittel enthalten. LED-Leuchtmittel können problemlos verwendet werden. Bei Verwendung dafür vorgesehener Leuchtmittel ist die Leuchte außerdem dimmbar. Im Lieferumfang enthalten ist sämtliches benötigtes Installationsmaterial.

SCHWENKBARER KOPF - Optimal für größere oder verwinkelte Räume ist der schwenkbare Kopf dieser Leuchte. Stelle den Ausleuchtungsbereich ganz flexibel ein, so dass keine dunklen Ecken entstehen.

LED-LEUCHTMITTEL VERWENDBAR - Setze eine energiesparende Glühbirne in diese Leuchte ein, denn damit tust Du nicht nur der Umwelt etwas Gutes, sondern sparst auch Strom

DIMMEN MÖGLICH - über einen externen Dimmer und bei Verwendung des geeigneten Leuchtmittels ist diese Leuchte ganz einfach dimmbar. Variiere die Helligkeit also jederzeit ganz flexibel

Beleuchtung passend für jede Wohnung
- Breite: 90, - Gewicht: 0,27 kg, - Höhe: 150, - Länge: 125
Leuchte, Montagematerial, Gebrauchsanweisung




Weitere Informationen:
Gewicht:
0,27 kg
Länge:
125
Breite:
90
Höhe:
150
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,61*
€ 20,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,49*
€ 20,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,34*
€ 19,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,12*
€ 17,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,79*
€ 17,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,94*
€ 14,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.