Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ab- u. Überlaufgarnitur, chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ab- u. Überlaufgarnitur, chrom
Ab- u. Überlaufgarnitur, chrom
Artikel-Nr.:
     400-1640209
Hersteller:
     Ottofond
Herst.-Nr.:
     195200
EAN/GTIN:
     4005489099404
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Überlaufgarnitur
überlaufgarnitur

Ab- u. Überlaufgarnitur, chrom


Die Ottofond Ab- und Überlaufgarnitur eignet sich hervorragend für Ihre Eckbadewannen. Das Überlaufrohr ist flexibel und damit passgenau und problemlos zu montieren. Am Überlauf befindet sich ein Drehexcentergriff mit dem sich der Ablaufstopfen öffnen und verschließen lässt. Somit muss nicht in das Wasser gegriffen werden, um den Auslass zu betätigen. Das Abgangsrohr hat einen 40 mm und einen 50 mm Anschluss und kann problemlos mit HT-Rohren verlängert werden.
- Farbe: chrom, - Gewicht: 1 kg, - Material: Kunststoff, - Produktart: Garnitur

Ausführung für Eckwanne



Weitere Informationen:
Farbe:
chrom
Gewicht:
1 kg
Material:
Kunststoff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,89*
€ 67,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,67*
€ 67,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,35*
€ 64,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,49*
€ 62,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,16*
€ 62,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,11*
€ 51,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.