| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1677049 Herst.-Nr.: 104019 EAN/GTIN: 4029957007012 |
| | |
|
| | |
| Elsterglanz Universal-Polierpaste - reinigt, poliert und konserviert alle Gebrauchsmetalle wie Kupfer, Messing, Bronze, Zinn, Nickel, Silber, Gold und unübertrefflich Edelstahl - säurefrei - nicht ätzend - materialschonend und hautfreundlich - Besondere Eigenschaften: säurefrei, hautfreundlich, weiß, ätzt nicht, absolut materialschonend, - Farbe: weiß, - Inhaltsangabe: 150ml Größe 150 ml Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Gewicht: | 0,68 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 4,70* | € 6,81* | | | | Lager 400 | | | | | | € 4,95* | ab € 5,31* | € 7,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|