Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antik Amphore dark granit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Antik Amphore dark granit
Antik Amphore dark granit
Artikel-Nr.:
     400-1780046
Hersteller:
     Otto Graf
Herst.-Nr.:
     211610
EAN/GTIN:
     4023122182672
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Regenfass
Regentonne
Regenwassertank
graf regenfass

Antik Amphore dark granit


Diese orginalgetreue Nachbildung einer Vase verfügt über eine matte, hochwertige Oberfläche. Dabei ist jeder Behälter ein absolutes Unikat. Besonders ansprechend wirkt die liebevolle jahreszeitliche Bepflanzung der integrierten Pflanzschale. Mit einer unschönen Regentonne hat dieser individuelle Regenwasserbehälter nichts mehr gemeinsam. Bei der Kreation dieser antiken Amphore hat der Hersteller alle Register gezogen und so ein Stück geschaffen, dass sich platzsparend in die Umgebung einfügen wird. Neben der natürlichen Farbgebung verfügt der Regenwasserbehälter über hervorragend ausgearbeitete Details. Die Wasserentnahme ist durch Auslaufhahn (Zubehör) oder Universal-Schlauchset (Zubehör) denkbar einfach.Produktmerkmale Antik Amphore bzw. Antik Pflanz-Amphore 250 Liter
- Farbe: dark granite
- Durchmesser maximal: 70 cm
- Breite über Griffe: 79 cm
- Höhe: 108 cm
- Gewicht: 15 kgProduktmerkmale Antik Amphore bzw. Antik Pflanz-Amphore 360 Liter
- Farbe: dark granite
- Durchmesser maximal: 78 cm
- Breite über Griffe: 88 cm
- Höhe: 120 cm
- Gewicht: 20 kgProduktmerkmale Antik Amphore bzw. Antik Pflanz-Amphore 600 Liter
- Farbe: dark granite
- Durchmesser maximal: 92 cm
- Breite über Griffe: 104 cm
- Höhe: 142 cm
- Gewicht: 30 kgZubehör (nicht im Lieferumfang enthalten)
- Antik Pflanz-Amphore dark granite
- Chrom-Auslaufhahn 3/4"
- Universal-Schlauchset
- Regendieb Pro grau
- Regensammler Speedy
- Farbe: dark granite, - Gewicht: 30, - Höhe: 142

Fassungsvermögen 360l



Weitere Informationen:
Farbe:
dark granite
Gewicht:
30 kg
Höhe:
142
Weitere Suchbegriffe: regenfass, regenfass grau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 350,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 416,37*
€ 495,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 410,54*
€ 488,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 394,95*
€ 469,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 386,24*
€ 459,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 350,21*
€ 416,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.