Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Iglu-Tunnelzelt für 4 Personen grau-grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Iglu-Tunnelzelt für 4 Personen grau-grün
Iglu-Tunnelzelt für 4 Personen grau-grün
Iglu-Tunnelzelt für 4 Personen grau-grün
Artikel-Nr.:
     400-2106815
Hersteller:
     Happy People
Herst.-Nr.:
     78930/896
EAN/GTIN:
     4008332789309
Suchbegriffe:
Camping Zelt
Campingzelt
Familienzelt
Igluzelt

Iglu-Tunnelzelt für 4 Personen grau-grün


Großes Tunnelzelt mit zwei separate Schlafzimmern für 4 Personen. Es ist ideal für zwei Paare, aber auch für eine Familie mit zwei Kindern geeignet. 

Der Zwischenraum ist groß genug, um Rucksäcke, Essen und Trinken und andere wichtige Campingausrüstung sauber und trocken zu halten. Aber auch gemeinsames Abendessen oder ein Spiel, wenn das Wetter es Ihnen nicht erlaubt, sich im Freien aufzuhalten, ist mit diesem geräumigen Zelt kein Problem. Das Innere des Zeltes bleibt trocken, wenn es nicht länger als 3 Stunden am Stück regnet.


- Farbe: Grün/Grau, - Gewicht: 4,8 kg, - Maße: 420 x 210 x 140cm (LxBxH), - Material: Polyester (Zeltstoff)/Fiberglas
1 Außenzelt inkl. 2 Innenzelte, 8 Seile, 4 Fiberglas-Sticks mit Tasche, 30 Pflöcke mit Tasche




Weitere Informationen:
Farbe:
Grün/Grau
Gewicht:
4,8 kg
Material:
Polyester (Zeltstoff)/Fiberglas
Weitere Suchbegriffe: Kuppelzelt, Tunnelzelt, camping zelt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 79,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,93*
€ 120,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,20*
€ 119,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,61*
€ 114,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,88*
€ 111,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,59*
€ 94,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.