Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffahrrampe klappbar 200x25cm, 2 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Auffahrrampe klappbar 200x25cm, 2 Stück
Auffahrrampe klappbar 200x25cm, 2 Stück
Artikel-Nr.:
     400-2107206
Hersteller:
     UNITEC
Herst.-Nr.:
     10319
EAN/GTIN:
     4008153103193
Suchbegriffe:
Auffahrrampen
Verladerampe
auffahrrampen stahl
auffahrrampen

Auffahrrampe klappbar 200x25cm, 2 Stück


Ideal zum Verladen – auch als Montagerampe nutzbar.


- Breite: 25, - Farbe: Silber, - Material: Stahl
2 Stück




Weitere Informationen:
Farbe:
Silber
Gewicht:
28,36 kg
Material:
Stahl
Breite:
25
Weitere Suchbegriffe: unitec auffahrrampe, Anhängerzubehör, Auffahrrampe, Unitec, Autozubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 156,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 193,33*
€ 230,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 192,33*
€ 228,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 184,22*
€ 219,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 179,83*
€ 214,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 156,45*
€ 186,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.