Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Festzeltgarnitur 110 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Festzeltgarnitur 110 cm
Festzeltgarnitur 110 cm
Festzeltgarnitur 110 cm
Festzeltgarnitur 110 cm
Festzeltgarnitur 110 cm
Festzeltgarnitur 110 cm
Artikel-Nr.:
     400-2201482
Hersteller:
     Fun Star
Herst.-Nr.:
     944828
EAN/GTIN:
     4019111462375
Suchbegriffe:
Bierbankgarnitur
Biertisch
Biertisch-Garnitur
Biertischgarnitur

Festzeltgarnitur 110 cm


Festzeltgarnitur Biermöbel, 3 tlg., Gestell Stahl pulverbeschichtet in grün, Flächen und Tischplatte aus Kiefernholz klar lackiert in natur, 110 cm Breite

  • 2 Bänke. 1 Tisch
  • 3-teilig, Tisch 50 cm Breite
  • klappbar

- Ausführung: 4 Sitzplätze, - Farbe: beige, - Im Set enthalten: 1x Tisch, 2x Bank, - Maße: Tisch: 110x50x79cm , Bank: 110x25x49cm, - Material: Stahl, - Max. Belastbarkeit: 220kg, - zusammenklappbar: Ja

Ausführung ohne Rückenlehne



Weitere Informationen:
Farbe:
beige
Gewicht:
30 kg
Material:
Stahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 167,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 207,72*
€ 247,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 207,01*
€ 246,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 201,44*
€ 239,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 197,87*
€ 235,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 167,25*
€ 199,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.