| |
|
| Artikel-Nr.: 400-2212860 Herst.-Nr.: 29096 EAN/GTIN: 4006274290969 |
| |
|
| | |
| Polierschwamm konisch ť Profi-Polierschwämme von PROXXON. Zum Aufbringen der Polieremulsion auf Lack und Metallflächen und anschließendem Polieren. Technische Daten:- Zum Aufbringen der Polieremulsion - Ø 50 x 25 mm - Konisch - hart - 2 Stück - Gewicht: 0,027 kg 2 Polierschwämme Durchmesser 50 mm Ausführung hart Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,027 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 5,06* | € 7,51* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 5,08* | € 7,54* | | | | Lager 400 | | | | | | € 4,95* | ab € 5,21* | € 7,73* | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 6,92* | € 11,56* | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 8,55* | € 12,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1 Satz (ab € 5,21* pro Satz) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|