| |
|
| Artikel-Nr.: 400-2212861 Herst.-Nr.: 29094 EAN/GTIN: 4006274290945 |
| |
|
| | |
| Polierschwamm konisch ť Profi-Polierschwämme von PROXXON. Zum Aufbringen der Polieremulsion auf Lack und Metallflächen und anschließendem Polieren. Technische Daten:- Zum Aufbringen der PolieremulsionØ 50 x 25 mm - Ø 50 x 25 mm - Konisch - mittel - 2 Stück - Gewicht: 0,026 kg 2 Polierschwämme Durchmesser 50 mm Ausführung mittel Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,026 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 3,79* | € 5,60* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 3,79* | € 5,63* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 5,08* | € 7,44* | | | | Lager 400 | | | | | | € 4,95* | ab € 5,21* | € 7,62* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 5,45* | € 8,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1 Satz (ab € 5,21* pro Satz) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|