Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Popup-Zelt für 2 Personen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Popup-Zelt für 2 Personen
Popup-Zelt für 2 Personen
Artikel-Nr.:
     400-2237161
Hersteller:
     Happy People
Herst.-Nr.:
     78907/896
EAN/GTIN:
     4008332789071
Suchbegriffe:
Camping Zelt
Campingzelt
Familienzelt
Igluzelt

Popup-Zelt für 2 Personen


Mit einem Pop-Up Zelt ist es kinderleicht ins Zeltabenteuer zu starten. Da es ohne Heringe auskommt, kann das Zelt wirklich überall aufgeschlagen werden.

Auch tagsüber ist es im Inneren des Zeltes kühl und dunkel.

Eine praktische Aufbewahrungstasche mit Haltegriff ist im Lieferumfang enthalten.


- Farbe: Anthrazit / Blau, - Gewicht: 1,8 kg, - Maße: 220 cm x 120 cm x 85cm, - Material: 190T Polyester (Zeltstoff)/Fiberglas (Stangen), - Personenanzahl: 2





Weitere Informationen:
Farbe:
Anthrazit / Blau
Gewicht:
1,8 kg
Material:
190T Polyester (Zeltstoff)/Fiberglas (Stangen)
Weitere Suchbegriffe: Kuppelzelt, Tunnelzelt, camping zelt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,68*
€ 46,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,98*
€ 45,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,03*
€ 42,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,26*
€ 41,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,89*
€ 40,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,61*
€ 34,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.