Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobiler Edelstahl-Waschtisch / Spültisch "Country-Life"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mobiler Edelstahl-Waschtisch / Spültisch "Country-Life"
Mobiler Edelstahl-Waschtisch / Spültisch "Country-Life"
Mobiler Edelstahl-Waschtisch / Spültisch "Country-Life"
Mobiler Edelstahl-Waschtisch / Spültisch "Country-Life"
Mobiler Edelstahl-Waschtisch / Spültisch "Country-Life"
Artikel-Nr.:
     400-2331131
Hersteller:
     Jürgen Westerholt
Herst.-Nr.:
     2304-01
EAN/GTIN:
     4017265024012
Suchbegriffe:
Abflussschlauch
Ablaufschlauch
Ablaufschlauch Geschirrspüler
Geräte-Ablaufschlauch

Mobiler Edelstahl-Waschtisch / Spültisch "Country-Life"


Dieser klappbare Multifunktionswaschtisch aus Edelstahl ist ideal für den Außenbereich verwendbar, wie z.B. Garten oder beim Camping. Einfach einen Wasserschlauch / Gartenschlauch an den integrierten Wasserhahn anschließen und Sie haben ein Spülbecken für viele Anlässe und ist Bestandteil unseres Modulsystems "Country-Life"

Ob zur Bepflanzung von Blumentöpfen und -kästen, zur Reinigung von Garten- oder Grillgeräten oder im Haus als zusätzliches Spülbecken - im Waschraum zum Einweichen oder Waschen von Wäsche - Diese praktische Waschspüle ist vielseitig verwendbar auch als Anglertisch.

Der Waschtisch ist schnell auf- und abgebaut. Für den Aufbau wird ca. 15-30 Minuten benötigt. Es ist kein spezielles Werkzeug notwendig.

Der Waschtisch ist mit einer hochwertigen Einhand-Armatur, einer Ablagefläche und einem Anschluss für handelsübliche Gartenschläuche ausgestattet. Ein 1,4 Meter langer Abflussschlauch ist im Lieferumfang enthalten.

Die Montage des Waschbeckens ist werksseitig für links vorgesehen, es besteht aber die Möglichkeit eine Öffnung für den Wasserhahn selbst einzubringen, wenn eine rechtsseitige Montage notwendig ist. Die Öffnung ist mit einer Abdeckkappe versehen, welche dann genutzt werden könnte.

Mit unserem Modulsystem können Sie Ihre Traum-Outdoorküche gestalten. Es stehen Ihnen vier verschiedene Module zur Verfügung, die Sie einzeln oder nach Ihren Bedürfnissen kombiniert aufstellen können. Es gibt zahlreiche Möglichkeiten zur individuellen Gestaltung Ihrer Outdoorküche. Ob Grill, Arbeitsfläche, Spüle oder Regal – stellen Sie Ihre Küche ganz nach Ihren Bedürfnissen und Wünschen zusammen. Lassen Sie Ihrer Kreativität freien Lauf und genießen Sie das Kochen im Freien.


- Gewicht: 12 kg, - Material: hochwertiger 18/10 Edelstahl (rostfrei), - Produktart: Spültisch
Spülbecken mit Unterbau, Einhand-Armatur mit Anschluss für Gartenschlauch, Abflussschlauch, ca. 140cm, Lieferung erfolgt zerlegt inklusive Aufbauanleitung




Weitere Informationen:
Gewicht:
12 kg
Material:
hochwertiger 18/10 Edelstahl (rostfrei)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 106,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,29*
€ 158,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,16*
€ 157,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,36*
€ 152,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,35*
€ 152,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,75*
€ 127,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.