Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ARVES Regentonne "Maurano" 300l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ARVES Regentonne "Maurano" 300l
ARVES Regentonne "Maurano" 300l
Artikel-Nr.:
     400-2335678
Hersteller:
     Premier Tech
Herst.-Nr.:
     9000377
EAN/GTIN:
     4034193022231
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Regenfass
Regentonne
Regenwassertank
regentonne 300 l

ARVES Regentonne "Maurano" 300l


Diese Regentonne mit einem Fassungsvolumen von 300 Litern besticht durch ihre naturgetreue Nachbildung einer Natursteinmauer.Die Regentonne kann optional auch bepflanzt werden und passt sich dadurch harmonisch jeder Jahreszeit an.

Der Zulauf erfolgt seitlich an der Oberkante, die Wasserentnahme über eine Öffnung an der Vorderseite, an der ein ¾“-Wasserhahn angeschlossen werden kann. Über die zwei seitlichen Auslauföffnungen kann entweder die Verbindung zu weiteren Tonnen hergestellt oder die Entleerung für die Frostperiode vorgenommen werden.
- Breite: 40, - Farbe: black granit, - Gewicht: 26,5 kg, - Höhe: 118, - Länge: 80, - Material: Polyethylen, - Produktart: Regentonne

Farbe black granit



Weitere Informationen:
Farbe:
black granit
Gewicht:
26,5 kg
Material:
Polyethylen
Länge:
80
Breite:
40
Höhe:
118
Weitere Suchbegriffe: regenfass, regenwassertank schwarz, Design Regentonne, Arves, ARVÈS, ARVÉS, Arves Regensammler, Regensammler, Regenwasser nutzen, Wasserzapfsäule, Wasser speichern, Premier Tech, Premier Tech Water and Environment
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 376,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 444,77*
€ 529,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 440,44*
€ 524,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 427,59*
€ 508,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 415,05*
€ 493,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 376,33*
€ 447,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.