Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metall-Schubkarre grün-gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Metall-Schubkarre grün-gelb
Metall-Schubkarre grün-gelb
Metall-Schubkarre grün-gelb
Metall-Schubkarre grün-gelb
Artikel-Nr.:
     400-2341550
Hersteller:
     Vedes
Herst.-Nr.:
     71301010
EAN/GTIN:
     4022498563764
Suchbegriffe:
Kinder-Gartengerät
Kindergartengerät
Kindergartengeräte
Baukarre

Metall-Schubkarre grün-gelb


Die Outdoor active Schubkarre ist eine hochwertige Schubkarre mit Metallmulde, Kunststoffgriffen und Hartplastikbereifung. Ideal für den Einsatz im Garten oder Sand!


- Farbe: grün/gelb, - geeignet für: Kinder ab 24 Monaten, - Maße: ca. 78 x 39 x 31cm (LxBxH), - Material: Metall/Kunststoffgriffe





Weitere Informationen:
Farbe:
grün/gelb
Material:
Metall/Kunststoffgriffe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,95*
€ 41,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,45*
€ 41,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,15*
€ 38,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,10*
€ 37,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,23*
€ 35,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,19*
€ 29,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.