Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FSC Fugengummi 20cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FSC Fugengummi 20cm
FSC Fugengummi 20cm
Artikel-Nr.:
     400-2386727
Hersteller:
     Nespoli Group
Herst.-Nr.:
     9242207
EAN/GTIN:
     4001438192448
Suchbegriffe:
Fugengummi
fugengummi

FSC Fugengummi 20cm


Fugengummi zum Verfugen von Fliesen.
- Breite: 80, - Farbe: schwarz, - Gewicht: 0,131 kg, - Höhe: 18, - Länge: 200, - Material: Halz Gummi, - Produktart: Fugengummi
1 Fugengummi




Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Gewicht:
0,131 kg
Material:
Halz Gummi
Länge:
200
Breite:
80
Höhe:
18
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,32*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.