Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scherenhubtisch 150 kg TF15


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Scherenhubtisch 150 kg TF15
Scherenhubtisch 150 kg TF15
Artikel-Nr.:
     4012-115175
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4332163820239
Suchbegriffe:
Einfachscheren-Hebebühne
Einfachscheren-Hubtisch
Einfachscherenhebebühne
Einfachscherenhubtisch
";Scherenhubtisch, fahrbar

• Einsatzgebiet: Montage-, Reparatur-Arbeiten
• Individuell einstellbare Arbeitshöhe
• Steuerung per Handgriff
• Stufenlose Höhenverstellung
• Hydraulikpumpen mit Überdruckventil
• Beide Lenkrollen mit Feststellbremsen und Fußschutz
• Polyurethan-Rollen, für leisen und leichten Lauf
• Acryl-Lackierung: RAL 1023 verkehrsgelb, doppelt

Hinweis: Service, Reparatur und Ersatzte ile d irekt durch das E/D/E in Wuppertal .

"
Weitere Informationen:
Modell:
TF 15
Tragkraft:
150 kg
Plattformlänge:
700 mm
Plattformbreite:
450 mm
Plattformhöhe:
36 mm
höhenverstellbar:
220–720 mm
Pedaltritt bis max. Hub:
< 28
Rad-Ø:
100 mm
Radbreite:
30 mm
Höhe Griffbügel:
950 mm
Gewicht ca.:
46 kg
Markenname:
neutrale Produktlinie
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: Fahrgerüst, Montagegerüst, Rollengerüst, Rollgerüst, Zimmergerüst, Hub-Plattformwagen, Hubtischwagen, Scherenhubtischwagen, fahrbarer Hubtisch, hubtischwagen hublast 150kg, einfachscheren hebebühne, 30201175, Hubtisch, Hubtische, Hydraulischer, Lasttransporthilfen, Scherenhubtisch, Scherenhubtische, Tisch, Tische
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
137
Frei Haus
ab € 320,06*
€ 365,54*
3 Tage
137
Frei Haus
ab € 312,16*
€ 366,70*
4 Tage
141
€ 35,99*
ab € 324,48*
€ 370,61*
6 Tage
137
Frei Haus
ab € 338,07*
€ 385,73*
2 Tage
137
Frei Haus
ab € 346,06*
€ 393,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 365,54*
€ 434,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 361,70*
€ 430,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 341,69*
€ 406,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 336,07*
€ 399,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 320,06*
€ 380,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.