Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scherenhubtisch 500 kg TG50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Scherenhubtisch 500 kg TG50
Scherenhubtisch 500 kg TG50
Artikel-Nr.:
     4012-115311
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4332163820307
Suchbegriffe:
Einfachscheren-Hebebühne
Einfachscheren-Hubtisch
Einfachscherenhebebühne
Einfachscherenhubtisch
";Scherenhubtisch, fahrbar

• Geeignet für Montage- und Reparaturarbeiten
• Einstellbar auf optimale Arbeitshöhe
• Handgriffsteuerung, stufenlose Höhenverstellung
• Qualitäts-Hydraulikpumpen mit Überdruckventil
• Polyurethanrollen (PU) für leichten und leisen Lauf
• 2 Lenk- und 2 Bockrollen
• Mit Fußschutz und Feststellbremsen an den Lenkrädern
• Qualitäts-Hydraulikpumpen aus hochfestem Stahl
• Extra-Überdruckventil, dah er la nge L ebensdauer
• Doppelte Ac ryl-Lackierung, RAL 1 23 verk ehrsgelb

Hinweis : Serv ice, Rep ara tur und E rsatzteile direkt d urch das E/D /E

Weitere Informationen:
Modell:
TG 50
Tragkraft:
500 kg
Plattformlänge:
1600 mm
Plattformbreite:
810 mm
höhenverstellbar:
286–915 mm
Höhe im versenkten Zustand:
445 mm
Rad-Ø:
127 mm
Pedaltritt bis max. Hub:
< 55
Höhe Griffbügel:
990 mm
Gewicht ca.:
154 kg
Markenname:
neutrale Produktlinie
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: Fahrgerüst, Montagegerüst, Rollengerüst, Rollgerüst, Zimmergerüst, Hub-Plattformwagen, Hubtischwagen, Scherenhubtischwagen, fahrbarer Hubtisch, hubtischwagen trgf.500kg, einfachscheren hebebühne, 30201182, Hubtisch, Hubtische, Lasttransporthilfen, Montagehubtische, Scherenhubtisch, Scherenhubtische, Scherenhubwagen, Tisch, Tische
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
50
Frei Haus
ab € 696,47*
€ 771,31*
1 Tag
50
Frei Haus
ab € 683,80*
€ 775,04*
5 Tage
51
Frei Haus
ab € 717,72*
€ 788,67*
3 Tage
54
€ 35,99*
ab € 718,54*
€ 793,50*
1 Tag
51
Frei Haus
ab € 762,10*
€ 835,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 771,31*
€ 917,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 763,26*
€ 908,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 740,32*
€ 880,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 723,13*
€ 860,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 696,47*
€ 828,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.