Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einziehsocke,Mischvlies, Gr. 37/38, FORTIS


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Einziehsocke,Mischvlies, Gr. 37/38, FORTIS
Einziehsocke,Mischvlies, Gr. 37/38, FORTIS
Artikel-Nr.:
     4012-130401
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784797740
EAN/GTIN:
     4317784797740
Suchbegriffe:
Arbeitssocken
Arbeitsstrümpfe
Berufssocken
Berufsstrümpfe
Einziehsocke, Mischvlies

Ausführung:
• Warme und trockene Füße
• Extrem feuchtigkeitsabsorbierend
• Hautfreundlich
• 3-lagig
• Bei 30 °C waschbar
Material: PE-Schaum, Mischvlies
(innen und außen)
Farbe: grau

Weitere Informationen:
Größe:
37–38
Herstellerartikelnummer:
4317784797740
Herstellername:
EDE
Markenname:
FORTIS
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
23
20
Frei Haus
ab € 3,55*
€ 4,78*
Lager 4012
23
1
€ 6,90*
ab € 3,53*
€ 5,22*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 3,73*
€ 5,53*
5 Tage
23
1
€ 4,95*
ab € 3,76*
€ 5,55*
8 Tage
23
1
€ 6,99*
ab € 4,15*
€ 6,08*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 5,22*
€ 6,21
pro Paar
ab 5 Paar
€ 4,91*
€ 5,84
pro Paar
ab 10 Paar
€ 4,67*
€ 5,56
pro Paar
ab 20 Paar
€ 4,52*
€ 5,38
pro Paar
ab 50 Paar
€ 4,24*
€ 5,05
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 3,53*
€ 4,20
pro Paar
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.