Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APD Schlauchtechnik Gewebeschlauch PVC APDatec 81, transparent, 9x3,0mm 50m APD


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
APD Schlauchtechnik Gewebeschlauch PVC APDatec 81, transparent, 9x3,0mm 50m APD
APD Schlauchtechnik Gewebeschlauch PVC APDatec 81, transparent, 9x3,0mm 50m APD
APD Schlauchtechnik Gewebeschlauch PVC APDatec 81, transparent, 9x3,0mm 50m APD
Artikel-Nr.:
     4012-1380645
Hersteller:
     APD
Herst.-Nr.:
     4003991810050
EAN/GTIN:
     4003991810050
Suchbegriffe:
Gewebeschlauch
Schlauch mit Gewebeeinlage
Druckluftschlauch
Kompressorschlauch
PVC-Gewebeschlauch, transparent

Ausführung: 3-schichtiger Aufbau mit Seele aus Weich-PVC, Druckträger aus Polyester und Decke aus Weich-PVC. Zur Verwendung mit handelsüblichen Kupplungen und Steckern. Temperaturbereich von –20 °C bis +65 °C. Anwendung: Geeignet für Druckluft, Wasser und Flüssigkeiten gemäß EU-Lebensmittelverordnung Nr. 10/2011/EU (Simulanzien A, B, C).

Weitere Suchbegriffe: Luftschlauch, Pneumatik Schläuche, Pneumatikschläuche, Pressluftschlauch, Schläuche Druckluft, PVC-Gewebeschlauch, PVC-Schlauch, Polyvinylchlorid Schlauch, Schlauch, abriebfest, abriebfester Schlauch, pvc druckluftschlauch innen-ø 9mm, druckluftschlauch, pvc druckluftschlauch, APD, Schlauchtechnik, Flexschlauch, APDatec, Druckschlauch, Saugschlauch, Wasserschlauch, Schlauch, Lebensmittelschlauch, 094450126, 3094450126
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3220
50
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 0,72*
€ 0,90*
1 Tag
4600
50
pro Meter
€ 5,50*
ab € 0,73*
€ 0,92*
3 Tage
3450
50
pro Meter
€ 5,99*
ab € 0,74*
€ 0,92*
5 Tage
4600
50
pro Meter
€ 5,99*
ab € 0,74*
€ 0,93*
Lager 4012
29
1
pro Rolle
€ 6,90*
ab € 33,08*
€ 40,83*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 40,83*
€ 48,59
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 36,53*
€ 43,47
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 34,68*
€ 41,27
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 34,06*
€ 40,53
pro Rolle
ab 200 Rollen
€ 33,49*
€ 39,85
pro Rolle
ab 30000 Rollen
€ 33,08*
€ 39,37
pro Rolle
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
T 243/9
ab € 2,25*
Zubehör
Riegler
243.07 ST
ab € 0,95*
Zubehör
PROMAT
4000351944
ab € 0,81*
Zubehör
PROMAT
4000351919
ab € 0,36*
Zubehör
k.A.
ab € 1,37*
Zubehör
k.A.
ab € 1,51*
Zubehör
PROMAT
4000351933
ab € 1,35*
Zubehör
PROMAT
4000351928
ab € 0,69*
Zubehör
PROMAT
4000351931
ab € 0,73*
Zubehör
k.A.
ab € 2,05*
Zubehör
k.A.
ab € 2,12*
Zubehör
PROMAT
4000351908
ab € 0,90*
Zubehör
PROMAT
4000351916
ab € 1,65*
Zubehör
ewo
113,03
ab € 1,33*
Zubehör
ewo
308-051
ab € 0,45*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.