| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-143560 Herst.-Nr.: 4006596193825 EAN/GTIN: 4006596193825 |
| |
|
| | |
| Flexibler Verlängerungs- und Verbindungsschlauch • Mit Edelstahlumflechtung • Gemäß KTWA • Maße inkl. Anschlüsse Lieferung: Lose Verpackung mit Fähnchen. Weitere Informationen: | | Abmessung: | 15,39 x 19,17 mm (3/8" x 1/2") IG | Länge: | 300 mm | Marke: | SANITOP® WINGENROTH |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Panzerschlauch, flexibler Armaturenanschlussschlauch, armaturenanschlussschlauch 300mm 1/2", armaturenanschlussschlauch, armaturenanschlussschlauch 1/2", 4006596193825, Anschlussschlauch, Armatur, Armaturenschlauch, Armaturenschläuche, Flex-Anschlussrohr, Schlauch, Schläuche, Verbindungsschlauch |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 3,15* | € 4,35* | | | | Lager 4012 | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 3,19* | € 4,75* | | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 3,20* | € 4,76* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 3,24* | € 4,82* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 3,30* | € 5,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|