| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-143574 Herst.-Nr.: 4006596193740 EAN/GTIN: 4006596193740 |
| |
|
| | |
| Flexibler Armaturenschlauch 3/8" x 3/8"
Armaturen-Verbindungsschlauch, Edelstahlgeflecht, gemäß KTWA. Anschluss 3/8" x 3/8". Lose verpackt mit Fähnchen. Weitere Informationen: | | Länge: | 300 mm | Marke: | SANITOP® WINGENROTH |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Panzerschlauch, flexibler Armaturenanschlussschlauch, panzerschlauch 3/8" 30cm, armaturenanschlussschlauch, armaturenanschlussschlauch 3/8", 4006596193740, Anschlussschlauch, Armatur, Armaturenschlauch, Armaturenschläuche, Flechschlauch, Flex-Verbindungsschlauch, Schlauch, Schläuche, Verbindungsschlauch |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 3,54* | € 4,86* | | | | Lager 4012 | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 3,59* | € 5,31* | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 3,60* | € 5,32* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 3,64* | € 5,38* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 3,71* | € 5,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|