Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eimer leichte Form Stahlblech verz. 12 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eimer leichte Form Stahlblech verz. 12 l
Eimer leichte Form Stahlblech verz. 12 l
Artikel-Nr.:
     4012-164835
Hersteller:
     Zhejang Willing Foreign
Herst.-Nr.:
     ZWFT1
EAN/GTIN:
     4053569220309
Suchbegriffe:
Baueimer
Blecheimer
Metall-Eimer
Metalleimer
Baueimer, leichte Form

Ausführung: Aus verzinktem Stahlblech mit Holzgriff.

Weitere Informationen:
Fassungsvermögen:
12 l
Blechstärke:
ca. 0,35 mm
Markenname:
neutrale Produktlinie
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: Haushaltseimer, Putzeimer, Wirtschaftseimer, putzeimer verzinkt, haushaltseimer 12l, haushaltseimer, 74550012, Eimer leichte Form Stahlblech verz. 12 l
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
120
20
Frei Haus
ab € 4,49*
€ 6,10*
Lager 4012
120
1
€ 6,90*
ab € 4,59*
€ 6,96*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 4,60*
€ 6,97*
2 Tage
149
1
€ 7,90*
ab € 4,61*
€ 6,97*
5 Tage
141
1
€ 4,30*
ab € 4,60*
€ 7,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
1 Stück enthält 12.000 Milliliter (ab € 0,00039* pro Milliliter)
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.