Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eimer schwere Form Stahlblech verz. 12 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eimer schwere Form Stahlblech verz. 12 l
Eimer schwere Form Stahlblech verz. 12 l
Artikel-Nr.:
     4012-167062
Hersteller:
     Zhejang Willing Foreign
Herst.-Nr.:
     ZWFT2
EAN/GTIN:
     4053569220316
Suchbegriffe:
Baueimer
Blecheimer
Metall-Eimer
Metalleimer
Baueimer, schwere Form

Ausführung: Aus verzinktem Stahlblech mit Holzgriff.

Weitere Informationen:
Fassungsvermögen:
12 l
Blechstärke:
ca. 0,45 mm
Markenname:
neutrale Produktlinie
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: Haushaltseimer, Putzeimer, Wirtschaftseimer, putzeimer verzinkt, haushaltseimer 12l, haushaltseimer, 74560012, Eimer schwere Form Stahlblech verz. 12 l
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
576
10
Frei Haus
ab € 7,03*
€ 9,18*
Lager 4012
576
1
€ 6,90*
ab € 7,18*
€ 9,91*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 7,19*
€ 9,93*
1 Tag
577
1
€ 7,90*
ab € 7,19*
€ 9,93*
4 Tage
576
1
€ 4,30*
ab € 7,19*
€ 10,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,91*
€ 11,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,16*
€ 10,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,88*
€ 10,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
1 Stück enthält 12.000 Milliliter (ab € 0,0006* pro Milliliter)
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.