Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEKAplus-SchlauchabrollerP40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GEKAplus-SchlauchabrollerP40
GEKAplus-SchlauchabrollerP40
Artikel-Nr.:
     4012-195448
Herst.-Nr.:
     4015933098266
EAN/GTIN:
     4015933098266
Suchbegriffe:
Schlauch-Trommel
Schlauchabroller
Schlauchaufroller
Schlauchtrommel
GEKA® plus Schlauchabroller P40

• Robuste, pulverbeschichtete Stahlkonstruktion
• Umweltfreundlich pulverbeschichtet
• Schwenkbar und in 4 Stufen arretierbar, auch mobil einsetzbar
• Gebogenes Zulaufrohr schützt vor Abknicken des Schlauches
• Zulaufrohr aus Edelstahl, für Trinkwasser geeignet
• Einfache Wandmontage durch separate Wandhalterung (Montage-Set inklusive)
• Trommel ist rechts oder links montierbar
• Optimaler Wasserdurchlauf mit GEKA® plus-Winkeldreharmatur 90°
• Winkeldreharmatur aus Messing, für Trinkwasser geeignet

Material: Gestell: pulverbeschichtetes Stahlrohr (Ø 20 mm); Handlauf: Gummi schwarz; Wandhalterung: Stahl silber; Handkurbelgriff: Kunststoff grün; GEKA® plus-Winkeldreharmatur: Messing vernickelt.


Schlauchkapazität: Ø 13 mm (1/2") = 60 m, Ø 16 mm (5/8") = 55 m, Ø 19 mm (3/4") = 40 m
Weitere Informationen:
Anschluss-Außengewinde zum Wasserhahn:
G 3/4"
Anschluss-Außengewinde am Schlauchabgang:
G 3/4"
Gewicht:
ca. 11,5 kg
Temperatureinsatzbereich:
+4 bis +60 °C
Marke:
GEKA®
Angebote (24)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
12
€ 4,90*
ab € 129,38*
€ 152,58*
3 Tage
12
Frei Haus
ab € 124,05*
€ 152,59*
3 Tage
46
Frei Haus
ab € 147,78*
€ 173,57*
3 Tage
62
€ 4,99*
ab € 150,11*
€ 175,14*
1 Tag
64
Frei Haus
ab € 150,52*
€ 176,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,58*
€ 181,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,38*
€ 178,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,72*
€ 169,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,53*
€ 164,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,38*
€ 153,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bradas
GK111
ab € 2,04*
Zubehör
KARASTO Armaturenfabrik Oehler
80111SB
ab € 1,80*
Zubehör
KARASTO Armaturenfabrik Oehler
711XY
ab € 2,55*
Zubehör
KARASTO Armaturenfabrik Oehler
08.1111
ab € 1,72*
Zubehör
KARASTO Armaturenfabrik Oehler
40111
ab € 36,57*
Zubehör
Bevo
0420118
ab € 1,39*
Zubehör
Hozelock
2167A6002
ab € 1,50*
Zubehör
KARASTO Armaturenfabrik Oehler
46,0711
ab € 12,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.