Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spänehaken 300 mm m.Schutzschild IBT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spänehaken 300 mm m.Schutzschild IBT
Spänehaken 300 mm m.Schutzschild IBT
Artikel-Nr.:
     4012-209898
Hersteller:
     IBT Ingenieurbüro Thiermann
Herst.-Nr.:
     K20300
EAN/GTIN:
     7290003241767
Suchbegriffe:
Freisichtschild
Handschutzschild
Handschweißschild
Handschweißschirm
Spänehaken

Ausführung: Ergonomisch geformter 2-Komponenten-Griff mit fest montiertem Schutzschild sowie einer abgewinkelten Spitze.

Anwendung: Zum Entfernen langer Späne (Schlingspäne). Der negative Winkel ermöglicht ein sicheres Entfernen der Schlingspäne.

Weitere Informationen:
Länge:
300 mm
Markenname:
HOOKY
Herstellername:
IBT Ingenieurbüro Thiermann GmbH
Herstellerartikelnummer:
K20300
Ursprungsland:
Israel
Weitere Suchbegriffe: Schweißer-Handschild, Schweißerhandschutzschild, Werftschild, Magnetspäneheber, Spänehaken, spänehaken 300mm, hooky spänehaken, schweißer handschild, 96080301, FK_PREMIUM_Werkzeuge_2013/14_DE, IBT, Löten-Schweißen-Werkstattbedarf-Arbeitsschutz
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
68
10
Frei Haus
ab € 10,80*
€ 14,66*
Lager 4012
68
1
€ 6,90*
ab € 11,00*
€ 15,76*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 11,02*
€ 15,77*
1 Tag
70
1
€ 7,90*
ab € 11,07*
€ 15,87*
4 Tage
70
1
€ 4,30*
ab € 11,12*
€ 16,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,76*
€ 18,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,72*
€ 18,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,44*
€ 17,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,05*
€ 16,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,59*
€ 16,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,00*
€ 13,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.