Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochhubwagen SFHD 10 Lifthöhe 2500 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hochhubwagen SFHD 10 Lifthöhe 2500 mm
Hochhubwagen SFHD 10 Lifthöhe 2500 mm
Artikel-Nr.:
     4012-256332
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4332163777458
Suchbegriffe:
Hochhubwagen
hochhubwagen hublast 1000kg
hochhubwagen
";Hochhubwagen

• Hubbetrieb durch Deichsel oder Fußpedal
• Hublast 1000 kg
• Absenken stufenlos regulierbar
• Sicherer Stand, auch bei voller Auslastung
• Deichselgriff mit 3 Funktionen, Deichsel mit Extra-Verstärkung für den Schub
• Hochleistungs-Hydraulikpumpe aus hochfestem Stahl
• Extra-Überdruckventil, für lange Lebensdauer
• Druckkolben hart verchromt
• Alle Rollen aus PU, Lenkrollen mit Bremsen
• Doppelte Ac ryl-L ackie rung, RAL 1023 v erkehrsgelb < br>
Hinweis: Ser vice, Re para tur und Ersatztei le d ir ekt durc h da s E /D/E in W uppertal!< /p> "

Weitere Informationen:
Modell:
SFHD 10
Hublast:
1000 kg
Resttragkraft:
ca. 800 kg (ab Hubhöhe 2000 mm bei LSP 600 mm)
Hubhöhe:
2500 mm
Gesamthöhe:
1830 mm
Gabelhöhe min.:
85 mm
Gabellänge:
1150 mm
Gesamtbreite:
740 mm
Wenderadius:
1380 mm
Hubgeschwindigkeit mit/ohne Last:
20/22 mm
Deichselrollen-Ø:
180 mm
Gabelrollen-Ø:
74 mm
Gewicht ca.:
300 kg
Markenname:
neutrale Produktlinie
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: 30201174, Gabelhochhubwagen, Gabelhubwagen, Gabelstapler, Hand-Gabelhochhubwagen, Hochhubstapler, Hubwagen, Lasttransporthilfen, Neigegeräte, Transporthilfen, Transportwagen
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
76
Frei Haus
ab € 1.208,61*
€ 1.295,79*
2 Tage
76
Frei Haus
ab € 1.197,19*
€ 1.296,41*
6 Tage
76
Frei Haus
ab € 1.242,97*
€ 1.326,79*
4 Tage
7
€ 35,99*
ab € 1.256,26*
€ 1.339,56*
Frei Haus
ab € 1.356,91*
€ 1.447,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.295,79*
€ 1.541,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.287,71*
€ 1.532,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.251,87*
€ 1.489,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.229,53*
€ 1.463,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.208,61*
€ 1.438,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.