Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PP-Umreifungsset 4 komplett 13mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PP-Umreifungsset 4 komplett 13mm
PP-Umreifungsset 4 komplett 13mm
Artikel-Nr.:
     4012-257396
Hersteller:
     Banholzer & Wenz
Herst.-Nr.:
     4030198175200
EAN/GTIN:
     4030198175200
Suchbegriffe:
Kunststoffbandabroller
PP-Umreifungsband
Umreifungsbänder PP
Plastikband
";Kunststoffband-Umreifungs-Set 13 oder 16 mm, mit Abrollwagen

• Robustes, einteiliges Spann- und Verschlussgerät
• 2000 Verschlusshülsen
• Großrolle PP-Kunststoffband 12,7 x 0,6 mm
• Geeignet für PP-Kunststoffband mit 406er Kern

"
Weitere Informationen:
Rollenlänge:
3000 m
Bandbreite:
13 mm
Bruchlast ca.:
1650 N
Markenname:
neutrale Produktlinie
Ursprungsland:
Italien
Weitere Suchbegriffe: Abrollstativ für Paketierung, Abrollwagen, Umreifungsbandabroller, Umreifungs Set, Umreifungsset, umreifungsband pp 12,7 mm, abrollstativ für paketierung, 30414686, für, Kunststoffband, Kunststoffband-Umreifungen, Kunststoffband-Umreifungs-Set, PP-Kunststoffbänder, Spann-, Spanngerät, Umreifungsbänder, Umreifungsgeräte, Umreifungs-Set, Verpackungsbänder, Verschlussgerät, Verschlussgeräte, Verschlusshülsen, Zubehör
Angebote (24)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
pro Satz
Frei Haus
ab € 340,39*
€ 387,76*
pro Stück
€ 4,95*
ab € 364,90*
€ 417,12*
3 Tage
7
pro Stück
Frei Haus
ab € 361,24*
€ 423,24*
6 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 383,77*
€ 437,68*
Lager 4012
7
pro Stück
Frei Haus
ab € 390,75*
€ 446,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 446,74*
€ 531,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 443,49*
€ 527,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 394,22*
€ 469,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 391,63*
€ 466,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 390,75*
€ 464,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Banholzer & Wenz
17144
ab € 114,22*
Zubehör
Banholzer & Wenz
30701
ab € 55,51*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17342
ab € 32,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.