| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-284507 Herst.-Nr.: 113830 A EAN/GTIN: 4044942021071 |
| |
|
| | |
| Innen- und Außenentgrater Ausführung: Robustes, schlagfestes Kunststoffgehäuse, mit speziell geschliffenen und gehärteten Schneiden zum ratterfreien Arbeiten. Anwendung: Zum schnellen Entgraten von Kupfer-, Messing-, Aluminium- und Kunststoffrohren. Weitere Informationen: | | für Rohr-Ø: | 10–54 mm | Markenname: | Roller | Herstellername: | Roller GmbH & Co. KG | Herstellerartikelnummer: | 113830 A | Ursprungsland: | Italien |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4012 | | | | | | € 6,90* | ab € 40,43* | € 51,91* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 40,52* | € 51,93* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 40,96* | € 52,70* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 40,55* | € 53,27* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 40,81* | € 58,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|