| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-562375 Herst.-Nr.: 111595 EAN/GTIN: 4019208039428 |
| |
|
| | |
| Bohrmaschinen-Schraubstock BOF • Zum sicheren Spannen von Werkstücken auf Bohr- und Messmaschinen • Spannsystem mechanisch, manuell betätigt • Ganzer Spannbereich durch Drehen überbrückbar • Befestigungsmöglichkeiten seitlich und stirnseitig • Lange Führung der beweglichen Backe auch im äußeren Spannbereich • Spannbacken umkehrbar, eine Seite glatt und beidseitg geschliffen • Feste Spannbacke mit einem Längsprisma und zwei Querprismen • Beide Backen mit Auflagefläche zum Spannen flacher Werkstücke • Grundkörper aus Spezialguss • Niedere stabile Ausführung mit Gewindespindel Weitere Informationen: | | Größe: | 2 | Backenbreite: | 110 mm | Spannweite: | 130 mm | Schlitzabstand: | 140 mm | Gewicht: | 9,5 kg | Markenname: | RÖHM | Herstellername: | Röhm GmbH | Herstellerartikelnummer: | 111595 | Ursprungsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4012 | | | | | | Frei Haus | ab € 288,09* | € 324,06* | | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 286,31* | € 324,06* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 284,63* | € 324,10* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 294,66* | € 331,13* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 294,60* | € 338,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|