| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-575150 Herst.-Nr.: 4317784079907 EAN/GTIN: 4317784079907 |
| |
|
| | |
| Handreibahle
Ausführung: HSS, DIN 206-B mit Linksspirale 7° und langem, konischem Anschnitt (ca. 1/3 der Schneidenlänge). Die ungleiche Zahnteilung sorgt für eine rattermarkenfreie und genaue Bohrung. Mit Zylinderschaft sowie Vierkant-Antrieb. Oberfläche blank. Anwendung: Für die Einzelfertigung oder Reparaturarbeiten bestens geeignet, nur zum Reiben von Durchgangsbohrungen. Wegen des langen, konischen Anschnittes nicht zur Bearbeitung von Sacklöchern geeignet. Auch für Bohrungen mit unterbrochenem Schnitt geeignet. Besonders für Stahlwerkstoffe bis 500 N/mm² Festigkeit, z. B. allgemeine Baustähle, Stahlwerkstoffe bis 900 N/mm² Festigkeit wie Automatenstähle, Vergütungsstähle, Werkzeugstähle, Einsatzstähle, Gusswerkstoffe und NE-Metalle wie Aluminium, Messing, Kupfer und Bronzen verwendbar. Weitere Abmessungen bzw. gerade genutet auf Anfrage lieferbar. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reibahle DIN 206, din 206 6,0mm, din 206, din206 format, 206, 15000600, DIN206, FORMAT, Handreibahle, Hand-Reibahle, HSS, Reibahle, Reibahlen, Reibwerkzeug, Schneide, Werkzeug, Werkzeug,, Werkzeugmaschine |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 7,71* | € 10,05* | | | | Lager 4012 | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 7,77* | € 11,01* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 7,76* | € 11,02* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 7,87* | € 11,13* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 7,90* | € 11,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|