Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kegelhandreibahle HSS DIN 9 6,0 mm Format


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kegelhandreibahle HSS DIN 9 6,0 mm Format
Kegelhandreibahle HSS DIN 9 6,0 mm Format
Artikel-Nr.:
     4012-575215
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784080248
EAN/GTIN:
     4317784080248
Suchbegriffe:
DIN 1
DIN 1 Kegelstift
DIN 1 Stift
ISO 2339
Stiftloch-Handreibahle

Ausführung: HSS, DIN 9-B mit Linksspirale ca. 7°. Die ungleiche Zahnteilung sorgt für eine rattermarkenfreie und genaue Bohrung. Mit Zylinderschaft sowie Vierkant-Antrieb. Oberfläche blank.

Anwendung: Zum Reiben von konischen Bohrungen für Kegelstifte nach DIN 1, DIN 258, DIN 1447, DIN 7977 und DIN 7978. Für die Einzelfertigung oder Reparaturarbeiten bestens geeignet. Auch für Bohrungen mit unterbrochenem Schnitt geeignet. Mit zylindrischem Spiralbohrer oder Stiftlochbohrer vorbohren.
Besonders für Stähle bis 500 N/mm² Festigkeit wie NE-Metalle, Kunststoffe, Stähle bis 1000 N/mm² und Gusswerkstoffe verwendbar.

Hinweis: Windeisen zur Handbetätigung siehe (Bestell-Nr. 1860 und 1861).
Weitere Suchbegriffe: Kegelstift DIN 1, Kegelstift ISO 2339, Stift DIN 1, DIN 9, DIN 9 Handkegelreibahle, DIN 9 Kegelreibahle, DIN 9 Reibahle, Handkegelreibahle DIN 9, Kegelreibahle DIN 9, Reibahle DIN 9, din 9, 15080600, Fertigreibahle, FORMAT, Handkegelreibahle, HSS, Kegelhandreibahle, Kegelreibahle, Kegel-Reibahle, Kegelschälreibahle, Maschinenkegelreibahle, Nietlochreibahle, Reibahle, Reibahlen, Reibwerkzeug, Schneide, Stiftloch-Handreibahle, Vorreibahle, Werkzeug, Werkzeug,, Werkzeugmaschine
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 12,47*
€ 16,92*
Lager 4012
11
€ 6,90*
ab € 12,47*
€ 16,96*
1 Tag
11
€ 7,90*
ab € 12,78*
€ 17,44*
4 Tage
18
€ 4,30*
ab € 12,80*
€ 17,78*
1 Tag
11
€ 8,50*
ab € 14,61*
€ 19,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,96*
€ 20,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,72*
€ 19,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,89*
€ 18,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,35*
€ 18,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,62*
€ 17,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,47*
€ 14,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.