| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-575365 Herst.-Nr.: 4317784079037 EAN/GTIN: 4317784079037 |
| |
|
| | |
| Maschinenreibahle, DIN 212-1, HSS-E, Oberfläche blank Ausführung: HSS-E, mit Linksspirale ca. 7°, kurzem Anschnitt und ungleicher Zahnteilung. Somit wird eine saubere und genaue Bohrung erzielt. Mit Zylinderschaft. Toleranz h9. Anwendung: Zum Reiben von Durchgangsbohrungen, wegen des kurzen Anschnitts bedingt auch zum Reiben von Sacklöchern geeignet. Besonders für Stahlwerkstoffe wie allgemeine Baustähle, Automatenstähle, Vergütungsstähle, Einsatzstähle, Werkzeugstähle, Schnellarbeitsstähle, Gusseisen, Kugelgrafit- und Temperguss, weiche NE-Metalle wie Aluminium und Messing verwendbar. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Maschinen-Reibahle DIN 212, Maschinenreibahle DIN 212, Reibahle DIN 212, NC-Maschinen-Reibahle, NC-Maschinenreibahle, reibahle din 212 12mm, din 212, nc-maschinenreibahle din 212, 15311200, Automatenreibahle, FORMAT, HSSE, Maschinenreibahle, Maschinen-Reibahle, Maschinenschälreibahle, NC-Reibahle, Reibahle, Reibahlen, Reibwerkzeug, Schälreibahle, Schneide, Spreitzreibahle, Stirnreibahle, Werkzeug, Werkzeug,, Werkzeugmaschine |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 14,09* | € 19,40* | | | | Lager 4012 | | | | | | € 6,90* | ab € 14,01* | € 19,44* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 14,40* | € 19,97* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 14,40* | € 20,38* | | | | | 1 Tag | | | | | € 8,50* | ab € 16,46* | € 22,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|