| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-576590 Herst.-Nr.: 4317784201551 EAN/GTIN: 4317784201551 |
| |
|
| | |
| Maschinengewindeformer (mit Schmiernuten) für metrisches Gewinde, HSS-E, TiN-beschichtet, 6HX Ausführung: Mit Einlauflänge Form C (2-3 Gänge). M3-M10 DIN 371 mit verstärktem Schaft, M12-M16 DIN 376 mit Überlaufschaft. Anwendung: Für metrische Regelgewinde nach ISO DIN 13. Besonders für alle formbaren Werkstoffe wie Baustähle, Automatenstähle, Einsatzstähle, Vergütungsstähle, Kaltarbeitsstähle, Warmarbeitsstähle, Nitrierstähle, nichtrostende Stähle, Aluminium, Al-Legierungen, Kupfer, Cu-Legierungen, Messing und Bronzen verwendbar. Hinweis: Toleranzfeld ISO 3/6G und 6HX mit Übermaß für Werkstücke, die bei der bearbeitung zum zurückfedern neigen, die Beschichtet werden, oder beim Härten leicht schrumpfen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: gewindeformer, gewindeformer format, 371, 17800007, DIN371, FORMAT, Gewindefurcher, Gewindewerkzeug, Metallgewindefurcher, Werkzeug, Werkzeug,, Werkzeugmaschine |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 8,78* | € 11,42* | | | | Lager 4012 | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 8,80* | € 12,52* | | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 8,89* | € 12,55* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 8,99* | € 12,68* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 8,93* | € 12,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|