Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handabroller Super für Stretchfolie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Handabroller Super für Stretchfolie
Handabroller Super für Stretchfolie
Artikel-Nr.:
     4012-605535
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030198135952
Suchbegriffe:
Hand-Stretchfolie
Handstretch-Folie
Handstretchfolie
Handstretchgerät
;Handabroller für Stretchfolie, Profi

• Profi-Gerät (2 Kugellager) mit leichter Handhabung und eingebauter Bandbremse
• Geringes Gewicht
• Pulverbeschichtet

Weitere Informationen:
Kern-Ø:
38–76 mm
Breite:
350–500 mm
Gewicht ca.:
1,5 kg
Markenname:
neutrale Produktlinie
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: Stretchfolie Handabroller, Stretchfolienabroller, handstretchgerät mit bremse, hand stretchfolie, 4030198135952, für, Handabroller, Profi, QR4030212, Roller, Strechfolienabroller, Stretchfolie, Verpackungsmaterial, Wickelfolie
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
8
€ 4,79*
ab € 51,63*
€ 65,01*
Lager 4012
136
€ 5,90*
ab € 51,75*
€ 65,05*
€ 4,90*
ab € 50,49*
€ 65,09*
1 Tag
67
€ 4,95*
ab € 53,56*
€ 67,20*
3 Tage
136
Frei Haus
ab € 50,85*
€ 70,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,05*
€ 77,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,98*
€ 76,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,43*
€ 73,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,44*
€ 69,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,61*
€ 67,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,75*
€ 61,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Banholzer & Wenz
13590
ab € 7,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.